BALDOR MOTOR IDCSWDM3538 Invester Duty Washdown -moottori, 1800 RPM, 0.5 hv, 3-vaiheinen, TENV, 56C runko | AJ6WBN

BALDOR MOTOR IDCSWDM3538 Invester Duty -pesumoottori, 1800 RPM, 0.5 hv, 3-vaiheinen, TENV, 56C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6WBN Malli: IDCSWDM3538

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,498.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
pohjaRG
Vääntömomentti7.12 LB-FT
luokkaH
LiiteTENV
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit1.7-1.6 / .8
Täyden kuormituksen vääntömomentti1.49 LB-FT
HP.5 TE
Hz60
EristysH
Johtaa9 # 18
Magnetointivirta1 / .5
Maks. Kierrosluku6000
AsennusF1
Kuormitusvirta0.538 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.5 TE
Vaihe3
TarkistusK
RPM1750
Lämpötila Nouse76 astetta C
Tyyppi3515M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 5.09 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1608L
    • Vetomomentti: 4.05 LB-FT
    • SL Hz: 1.7
    • Käynnistysvirta: 7.1 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuVääntömomenttiluokkaKuormitusvirtaulostuloVaiheTarkistusRPMHinta
BALDOR MOTOR IDCSWDM3542 Invester Duty pesumoottori, 1800 RPM, 0.75 hv, 3-vaihe, TENV, 56C runko | AJ6WBP IDCSWDM35426000-H-.75 TE3M1740€5,094.12
BALDOR MOTOR IDCSWDM3546 Invester Duty pesumoottori, 1800 RPM, 1 hv, 3-vaihe, TENV, 56C runko | AJ6WBQ IDCSWDM3546600014.3 LB-FTH0.89 ampeeria1 TE3L1745€5,287.88
BALDOR MOTOR IDCSWDM3546T Invester Duty Washdown -moottori, 1800 RPM, 1 hv, 3-vaihe, TENV, 143TC-runko | AJ6WBR IDCSWDM3546T600014.3 LB-FTH0.89 ampeeria1 TE3H1745€5,287.88
BALDOR MOTOR IDCSWDM3554 Invester Duty Washdown -moottori, 1800 RPM, 1.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56C-runko | AJ6WBT IDCSWDM35544000-H-1.5 TE3J1760€5,656.03
BALDOR MOTOR IDCSWDM3554T Invester Duty Washdown -moottori, 1800 RPM, 1.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145TC-runko | AJ6WBU IDCSWDM3554T4000-H-1.5 TE3J1760€5,656.03
BALDOR MOTOR IDCSWDM3558 Invester Duty Washdown -moottori, 1800 RPM, 2 hv, 3-vaihe, TEFC, 56C-runko | AJ6WBV IDCSWDM3558450024.6 LB-FTH1.72 ampeeria2 TE3L1750€6,041.78
BALDOR MOTOR IDCSWDM3558T Invester Duty Washdown -moottori, 1800 RPM, 2 hv, 3-vaihe, TEFC, 145TC-runko | AJ6WBW IDCSWDM3558T--STOCK-2 TE--1750€6,041.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR IDCSWDM3538 Invester Duty -pesumoottori, 1800 RPM, 0.5 hv, 3-vaiheinen, TENV, 56C-runko
€4,498.77 / yksikkö