BALDOR MOOTTORI FDL3514M Farm Duty -moottori, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56H-runko | AJ6VKA

BALDOR MOTOR FDL3514M Farm Duty -moottori, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56H-runko

Varastossa
Tuote: AJ6VKA Malli: FDL3514M

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,238.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ampeeria12.4 / 6.8-6.2
pohjaRG
Vääntömomentti12.1 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys56H
Täyden kuormituksen vääntömomentti4.48 LB-FT
HP1.5
Hz60
EristysB
Johtaa4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 4TH
AsennusF1
Kuormitusvirta1.76 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo1.5
Vaihe1
Power Factor96
TarkistusB
RPM1725
Tyyppi3532LC
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 13.8 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1280L
    • Vetomomentti: 8.43 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 49.5 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiTarkistusLämpötila NouseTyyppiJännitekehysHinta
BALDOR MOOTTORI FDL3501M Farm Duty Moottori, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 hv, 1-vaihe, TEFC, 56 runko | AJ6VJV FDL3501M606/32.95 LB-FTV73 astetta C3414L115/23056€716.16
BALDOR MOOTTORI FDL3504M Farm Duty -moottori, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56-runkoinen | AJ6VJW FDL3504M667.4/3.74.13 LB-FTAA77 astetta C3421L115/23056€1,911.14
BALDOR MOOTTORI FDL3507M Farm Duty -moottori, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hv, 1-vaihe, TEFC, 56-runkoinen | AJ6VJX FDL3507M758.8/4.47 LB-FTAC74 ° C3432LC115/23056€939.30
BALDOR MOOTTORI FDL3510M Farm Duty Moottori, 115/230V, 1800 RPM, 1 hv, 1 vaihe, TEFC, 56H runko | AJ6VJY FDL3510M7811.8/5.97.19 LB-FTA99 astetta C3528L115/23056H€1,664.01
BALDOR MOTOR FDL3510TM Farm Duty Moottori, 115/230V, 1800 RPM, 1 hv, 1 vaihe, TEFC, 143T runko | AJ6VJZ FDL3510TM7811.8/5.97.19 LB-FTB99 astetta C3528L115/230143T€1,111.68
BALDOR MOTOR FDL3514TM Farm Duty Moottori, 115/208-230V, 1800 RPM, 1.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 145T runko | AJ6VKB FDL3514TM9612.4 / 6.8-6.212.1 LB-FTE-3532LC115 / 208-230145T€1,240.34
BALDOR MOTOR FDL3516TM Farm Duty -moottori, 230V, 1800 RPM, 2 hv, 1-vaihe, TEFC, 56HZ Runko | AJ6VKC FDL3516TM998.6-8.314.5 LB-FTAQ89 ° C3535LC208-23056HZ€1,069.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR FDL3514M Farm Duty -moottori, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56H-runko
€1,238.17 / yksikkö