BALDOR MOOTTORI EM4316T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hv, TEFC, 365T Runko | AJ6UKJ

BALDOR MOTOR EM4316T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hv, TEFC, 365T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6UKJ Malli: EM4316T

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€26,922.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria169/84.9
luokkaSTOCK
MalliB
VelvollisuusJATKUU
LiiteTEFC
kehys365T
HP75
Hz60
EristysF
EristysluokkaF
KVAR14.0
Johtaa3 # 4,6 # 6
AsennusF1
Napojen lukumäärä04
ulostulo75 HP
Vaihe3
TarkistusK
RPM1780
Palvelukerroin1.15
TyyppiA36068M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 405.45
Laivan korkeus (cm)65.09
Laivan pituus (cm)103.19
Laivan leveys (cm)82.55
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Baldor EM4316T 3-vaiheinen suljettu moottori sopii erinomaisesti kompressoreihin, kuljettimiin, pumppuihin, puhaltimiin ja puhaltimiin.

Ominaisuudet:

  • Tässä yleiskäyttöisessä moottorissa on raudasta valmistetut kehykset rakenteen jäykkyyden takaamiseksi.
  • Baldor EM4316T tarjoaa 95.4 %:n hyötysuhteen täydellä kuormituksella.
  • Se on varustettu kuulalaakereilla, jotka varmistavat alhaisen pyörimiskitkan ajettaessa maksiminopeudella 2700 rpm.
  • Tätä TEFC-moottoria voidaan käyttää enintään 40 asteen ympäristön lämpötilassa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UR

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Minkä tyyppistä käynnistintä tässä moottorissa käytetään?

A. DOL-käynnistintä käytetään moottorin käynnistämiseen täydellä kuormalla.

K. Mitkä ovat TEFC-moottorikoteloiden edut?

A. TEFC-moottorikotelot estävät moottorin käämien kuumenemisen.

K. Mikä on Baldor EM4316T:ssä käytetyn Polyrex EM -rasvan etu?

V. Tämä rasva on ihanteellinen kuulalaakerien voiteluun korkeissa lämpötiloissa (-20 - 300 astetta F).

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysAmpeeriapohjaKehysmateriaaliKehyksen kokoTäyden kuorman ampeeritTäyden kuormituksen hyötysuhdeHPHinta
BALDOR MOOTTORI EM2276T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€4,255.91
BALDOR MOOTTORI EM2280T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Rauta-7.9 A--€10,537.04
BALDOR MOOTTORI EM2332T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€5,015.94
BALDOR MOOTTORI EM2333T Kolmivaihemoottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€5,937.86
BALDOR MOOTTORI EM2334T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€7,199.07
BALDOR MOOTTORI EM2334T-12 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€9,113.77
BALDOR MOOTTORI EM2394T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€7,310.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM4316T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hv, TEFC, 365T-kehys
€26,922.08 / yksikkö