BALDOR MOOTTORI EM4110T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hv, TEFC, 324T Runko | AJ6UHN

BALDOR MOTOR EM4110T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hv, TEFC, 324T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6UHN Malli: EM4110T

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,826.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria96/48
pohjaRG
Vääntömomentti386 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys324T
Täyden kuormituksen vääntömomentti118 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP40
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 8
AsennusF1
Kuormitusvirta19.9 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo40
Vaihe3
Power Factor82
TarkistusF
RPM1775
Lämpötila Nouse64 ° C
Tyyppi1254M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 256.5
Laivan korkeus (cm)54.93
Laivan pituus (cm)85.73
Laivan leveys (cm)65.25
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Baldor EM4110T 3-vaiheinen suljettu moottori sopii erinomaisesti puhaltimiin, kompressoreihin, pumppuihin, puhaltimiin ja kuljettimiin.

Ominaisuudet:

  • Tämä yleiskäyttöinen moottori on varustettu kuulalaakereilla, jotka takaavat alhaisen pyörimiskitkan, kun se toimii maksiminopeudella 1800 rpm.
  • Siinä on raudasta valmistetut kehykset rakenteen jäykkyyden varmistamiseksi.
  • Baldor EM4110T tarjoaa 94.1 %:n hyötysuhteen täydellä kuormituksella.
  • Sitä voidaan käyttää enintään 40 asteen ympäristön lämpötilassa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Baldor 12EP1501A03SP D-laippasarjat: Niitä käytetään muuttamaan Baldor-Reliance 145T - 445T rungon jäykkä pohjamoottorit D-laippakiinnityskokoonpanoksi jalustalla.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UR
  • CSA EEV
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Baldor EM4110T -moottorissa käytetyn Polyrex EM -rasvan etu?

V. Tämä rasva voitelee kuulalaakereita korkeissa lämpötiloissa (-20 - 300 astetta F).

K. Minkä tyyppistä käynnistintä tässä moottorissa käytetään?

A. DOL-käynnistintä käytetään moottorin käynnistämiseen täydellä kuormalla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysAmpeeriapohjaKehysmateriaaliKehyksen kokoTäyden kuorman ampeeritTäyden kuormituksen hyötysuhdeHPHinta
BALDOR MOOTTORI EM2276T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€4,563.67
BALDOR MOOTTORI EM2280T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Rauta-7.9 A--€5,647.01
BALDOR MOOTTORI EM2332T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€5,345.90
BALDOR MOOTTORI EM2333T Kolmivaihemoottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€3,182.22
BALDOR MOOTTORI EM2334T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€3,858.14
BALDOR MOOTTORI EM2334T-12 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€4,884.25
BALDOR MOOTTORI EM2394T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€3,917.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM4110T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hv, TEFC, 324T-kehys
€7,826.70 / yksikkö