BALDOR MOOTTORI EM4104T-G Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, TEFC, 286T Runko | AJ6UGX

BALDOR MOTOR EM4104T-G Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, TEFC, 286T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6UGX Malli: EM4104T-G

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,329.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ampeeria76/38
pohjaRG
Vääntömomentti330 LB-FT
luokkaH
LiiteTEFC
kehys286T
Täyden kuormituksen vääntömomentti88.7 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP30
Hz60
EristysH
Johtaa9 # 8
AsennusF1
Kuormitusvirta17.9 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo30
Vaihe3
Power Factor80
TarkistusG
RPM1760
Lämpötila Nouse76 astetta C
Tyyppi1056M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 191.7
Laivan korkeus (cm)67.31
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)87.63
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 178 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2138L
    • Vetomomentti: 142 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 270 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAmpeeriaVääntömomenttiEristysluokkaMoottorityyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloHinta
BALDOR MOOTTORI EM2276T-BG Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THJ EM2276T-BG-23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FTH0954M-67.500 hv€4,370.71
BALDOR MOOTTORI EM2276T-G Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THK EM2276T-G7-1 / 2 hv--H----€4,417.92
BALDOR MOOTTORI EM2332T-G Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6THN EM2332T-G10 hv--H----€4,977.70
BALDOR MOOTTORI EM2333T-5BG Kolmivaihemoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THU EM2333T-5BG-14.6 A-H0944M-415.000 hv€3,421.90
BALDOR MOOTTORI EM2333T-8G Kolmivaihemoottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THW EM2333T-8G-42.4 A @ 200 V 42.4 A @ 208 V-H0936M-415.000 hv€4,040.33
BALDOR MOOTTORI EM2333T-BG Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THX EM2333T-BG-38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V152 LB-FTH0944M-415.000 hv€3,993.12
BALDOR MOOTTORI EM2333T-G Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THY EM2333T-G1536.2/18.1152 LB-FT--7.12 ampeeria0415€4,040.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM4104T-G Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, TEFC, 286T-kehys
€7,329.21 / yksikkö