BALDOR MOOTTORI EM3770T-8G Kolmivaihemoottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 213T Runko | AJ6UFP

BALDOR MOTOR EM3770T-8G Kolmivaihemoottori, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 213T runko

Varastossa
Tuote: AJ6UFP Malli: EM3770T-8G

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,681.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria21.4 A @ 200 V 21.2 A @ 208 V
Base TypeJäykkä
Vääntömomentti66.9 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys213T
KehysmateriaaliRauta
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit21.4 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaH
Moottorityyppi0738M
Napojen lukumäärä4
ulostulo7.500 hv
Kokonaispituus18.45 "
Vaihe3
Power Factor81
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,770 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite200 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
Laivan korkeus (cm)44.77
Laivan pituus (cm)72.71
Laivan leveys (cm)46.04
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Super-E Baldor EM3770T-8G moottori sopii erinomaisesti pumppuihin, kompressoreihin, puhaltimiin, kuljettimiin ja työstökoneisiin. Moottorin rakenne täyttää tai ylittää NEMA Premium -tehokkuuden, mikä tekee siitä ihanteellisen paikkoihin, joissa vesi- ja pölyaltistus on kohtalainen.

Ominaisuudet:

  • TEFC-kotelo, joka estää ilman virtaamisen vapaasti moottorin läpi ja suojaa ankarilta ympäristöiltä.
  • Kaksisuuntainen jäähdytyspuhallin varmistaa minimaaliset kitka- ja tuuletushäviöt.
  • Kupariset käämit, joissa molemmissa päissä kääntyvä nyöritys sähkövikojen vähentämiseksi.
  • Eristysjärjestelmä yksikön invertterivalmiudeksi.
  • Siinä on korkean lämpötilan F-luokan eristys ja käyttökerroin 1.15.
  • Exxon Polyrex EM -rasva parantaa laakerien suorituskykyä ja varmistaa pitkän käyttöiän.

Standardit ja hyväksynnät:

  • RoHS

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tapahtuu, jos ylijännität moottorin?

V. Ylijännite voi aiheuttaa liiallista virtaa ja jänniterasitusta. Moottorin sisällä oleva sähköeristysjärjestelmä voi heikentyä molemmissa tapauksissa, mikä lyhentää käyttöikää tai aiheuttaa vahinkoa.

K. Miten jännite vaikuttaa sähkömoottoriin?

V. Mitä korkeampi tulojännite, sitä suurempi on lähtönopeus ja päinvastoin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAmpeeriaVääntömomenttiEristysluokkaMoottorityyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloHinta
BALDOR MOOTTORI EM2276T-BG Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THJ EM2276T-BG-23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FTH0954M-67.500 hv€4,370.71
BALDOR MOOTTORI EM2276T-G Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THK EM2276T-G7-1 / 2 hv--H----€4,417.92
BALDOR MOOTTORI EM2332T-G Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6THN EM2332T-G10 hv--H----€4,977.70
BALDOR MOOTTORI EM2333T-5BG Kolmivaihemoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THU EM2333T-5BG-14.6 A-H0944M-415.000 hv€3,421.90
BALDOR MOOTTORI EM2333T-8G Kolmivaihemoottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THW EM2333T-8G-42.4 A @ 200 V 42.4 A @ 208 V-H0936M-415.000 hv€4,040.33
BALDOR MOOTTORI EM2333T-BG Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THX EM2333T-BG-38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V152 LB-FTH0944M-415.000 hv€3,993.12
BALDOR MOOTTORI EM2333T-G Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THY EM2333T-G1536.2/18.1152 LB-FT--7.12 ampeeria0415€4,040.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM3770T-8G Kolmivaihemoottori, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 213T runko
€2,681.91 / yksikkö