BALDOR MOOTTORI EM3312T-BG Kolmivaihemoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hv, ODP, 213T Runko | AJ6TXX

BALDOR MOTOR EM3312T-BG Kolmivaihemoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hv, ODP, 213T runko

Varastossa
Tuote: AJ6TXX Malli: EM3312T-BG

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,581.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria25.6 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V
Base TypeJäykkä
Vääntömomentti51.1 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys213T
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit12.0 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaH
Moottorityyppi3728M
Napojen lukumäärä2
ulostulo10.000 hv
Kokonaispituus16.32 "
Vaihe3
Power Factor86
Palvelukerroin1.15
Nopeus3,475 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus3,600 rpm
Jännite460 V 230 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.45
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)54.93
Laivan leveys (cm)40.96
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 89.50%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Ei invertteriä
    • KVA-koodi: G
    • Nostokorkit: Vakiomalliset nostokorvat
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 14 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 25.6 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 1.375 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Akselin maadoitus
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria
    • Käynnistysvirta: 79 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 29 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 35 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiAmpeeriaVääntömomenttiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusVaiheHinta
BALDOR MOOTTORI EM2506T-BG Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TJW EM2506T-BG3950M23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V98.7 LB-FT-67.500 hv23.19 "3€4,832.57
BALDOR MOOTTORI EM2506T-G Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TJX EM2506T-G------23.19 "3 vaihetta€3,158.63
BALDOR MOOTTORI EM2511T-BG Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, ODP, 256T Runko | AJ6TKB EM2511T-BG3954M30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V149 LB-FT-610.000 hv23.19 "3€3,926.10
BALDOR MOOTTORI EM2511T-G Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, ODP, 256T Runko | AJ6TKC EM2511T-G------23.19 "3 vaihetta€3,973.29
BALDOR MOOTTORI EM2513T-8G Kolmivaihemoottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TKN EM2513T-8G3948M41.0 A @ 200 V 40.0 A @ 208 V145 LB-FT-415.000 hv23.19 "3€4,134.72
BALDOR MOOTTORI EM2513T-BG Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TKP EM2513T-BG3948M38.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V--415.000 hv23.19 "3€4,088.46
BALDOR MOOTTORI EM2513T-G Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TKR EM2513T-G-35.4/17.7187 LB-FT8.29 ampeeria0415-3€5,377.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM3312T-BG Kolmivaihemoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hv, ODP, 213T runko
€2,581.85 / yksikkö