BALDOR MOOTTORI EM3311T-G Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, ODP, 213T Runko | AJ6TXU

BALDOR MOTOR EM3311T-G Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, ODP, 213T runko

Varastossa
Tuote: AJ6TXU Malli: EM3311T-G

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,490.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ampeeria20.4-19.4/9.7
pohjaRG
Vääntömomentti67.8 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteOPSB
kehys213T
Täyden kuormituksen vääntömomentti22.1 LB-FT
HP7.5
Hz60
EristysH
Johtaa9 # 14
AsennusF1
Kuormitusvirta4.67 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo7.5
Vaihe3
Power Factor79
TarkistusB
RPM1770
Lämpötila Nouse43 astetta C
Tyyppi3733M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)54.93
Laivan leveys (cm)40.96
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 40 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1259L
    • Vetomomentti: 31.6 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 68.2 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiAmpeeriaVääntömomenttiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusVaiheHinta
BALDOR MOOTTORI EM2506T-BG Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TJW EM2506T-BG3950M23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V98.7 LB-FT-67.500 hv23.19 "3€4,832.57
BALDOR MOOTTORI EM2506T-G Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TJX EM2506T-G------23.19 "3 vaihetta€3,158.63
BALDOR MOOTTORI EM2511T-BG Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, ODP, 256T Runko | AJ6TKB EM2511T-BG3954M30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V149 LB-FT-610.000 hv23.19 "3€3,926.10
BALDOR MOOTTORI EM2511T-G Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, ODP, 256T Runko | AJ6TKC EM2511T-G------23.19 "3 vaihetta€3,973.29
BALDOR MOOTTORI EM2513T-8G Kolmivaihemoottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TKN EM2513T-8G3948M41.0 A @ 200 V 40.0 A @ 208 V145 LB-FT-415.000 hv23.19 "3€4,134.72
BALDOR MOOTTORI EM2513T-BG Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TKP EM2513T-BG3948M38.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V--415.000 hv23.19 "3€4,088.46
BALDOR MOOTTORI EM2513T-G Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TKR EM2513T-G-35.4/17.7187 LB-FT8.29 ampeeria0415-3€5,377.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM3311T-G Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, ODP, 213T runko
€2,490.27 / yksikkö