BALDOR MOTOR EM2559T-4CI Three Phase Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 125 hp, 405T Frame | AJ6TRB

BALDOR MOTOR EM2559T-4CI kolmivaihemoottori, 460 V, 1800 rpm, 60 Hz, 125 hv, 405T runko

Varastossa
Tuote: AJ6TRB Malli: EM2559T-4CI

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18,619.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria141
luokkaSTOCK
MalliB
VelvollisuusJATKUU
LiiteDP
kehys405T
HP125
Hz60
EristysB
EristysluokkaB
KVAR25.0
Johtaa3 # 4 (02 ryhmää kohti)
AsennusF1
Napojen lukumäärä04
ulostulo125 HP
Vaihe3
TarkistusD
RPM1785
Palvelukerroin1.15
TyyppiA40064M
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 503.1
Laivan korkeus (cm)133.35
Laivan pituus (cm)105.41
Laivan leveys (cm)88.27
HS-koodi85015381
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vetopyörän laakeri: 80BC03J30X
    • Tyyppikilven numero: NP2383L

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaaliAmpeeriapohjaKehyksen kokoTäyden kuorman ampeeritTäyden kuormituksen hyötysuhdeHPEristysHinta
BALDOR MOTOR EM2504T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TJU EM2504TTeräs16.2 A @ 208 V 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V--7.6 A---€4,475.50
BALDOR MOTOR EM2506T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TJV EM2506T-22.4/11RG---7.5F€2,703.61
BALDOR MOTOR EM2508T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, ODP, 256T Runko | AJ6TJY EM2508TTeräs24.4 A @ 208 V 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V--11.7 A---€5,600.75
BALDOR MOOTTORI EM2511T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, ODP, 256T Runko | AJ6TKA EM2511TTeräs--256T28.6/14.3-10 hv-€4,225.95
BALDOR MOOTTORI EM2513T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TKH EM2513T-35.4/17.7RG---15F€3,970.29
BALDOR MOOTTORI EM2513T-5 Kolmivaihemoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TKJ EM2513T-5-14.1RG---15F€3,266.24
BALDOR MOOTTORI EM2513T-CI Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TKQ EM2513T-CI-35.6/17.8RG---15F€3,502.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM2559T-4CI kolmivaihemoottori, 460 V, 1800 rpm, 60 Hz, 125 hv, 405T runko
€18,619.46 / yksikkö