BALDOR MOTOR EM2547TS-12 Three Phase Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 hp, 60 Hz, ODP, 364TS Frame | AJ6TPV

BALDOR MOTOR EM2547TS-12 Kolmivaihemoottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 hv, 60 Hz, ODP, 364TS-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6TPV Malli: EM2547TS-12

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,832.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria136/68
pohjaRG
Vääntömomentti624 LB-FT
luokkaF
LiiteOPSB
kehys364TS
Täyden kuormituksen vääntömomentti177 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP60
Hz60
EristysF
Johtaa12 # 8
AsennusF1
Kuormitusvirta22.2 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo60
Vaihe3
Power Factor87
TarkistusF
RPM1775
Lämpötila Nouse36 astetta C
Tyyppi4278M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 275.85
Laivan korkeus (cm)49.85
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)60.33
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 314 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2138L
    • Vetomomentti: 245 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 470 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaaliAmpeeriapohjaKehyksen kokoTäyden kuorman ampeeritTäyden kuormituksen hyötysuhdeHPEristysHinta
BALDOR MOTOR EM2504T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TJU EM2504TTeräs16.2 A @ 208 V 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V--7.6 A---€4,475.50
BALDOR MOTOR EM2506T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TJV EM2506T-22.4/11RG---7.5F€2,703.61
BALDOR MOTOR EM2508T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, ODP, 256T Runko | AJ6TJY EM2508TTeräs24.4 A @ 208 V 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V--11.7 A---€5,600.75
BALDOR MOOTTORI EM2511T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, ODP, 256T Runko | AJ6TKA EM2511TTeräs--256T28.6/14.3-10 hv-€4,225.95
BALDOR MOOTTORI EM2513T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TKH EM2513T-35.4/17.7RG---15F€3,970.29
BALDOR MOOTTORI EM2513T-5 Kolmivaihemoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TKJ EM2513T-5-14.1RG---15F€3,266.24
BALDOR MOOTTORI EM2513T-CI Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TKQ EM2513T-CI-35.6/17.8RG---15F€3,502.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM2547TS-12 Kolmivaihemoottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 hv, 60 Hz, ODP, 364TS-kehys
€11,832.09 / yksikkö