BALDOR MOTOR EL11308 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, ODP, 56H Runko | AJ6TFQ

BALDOR MOTOR EL11308 yksivaihemoottori, 115/230 V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, ODP, 56H-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6TFQ Malli: EL11308

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,400.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria6.2 A @ 115 V 3.5 A @ 208 V 3.1 A @ 230 V
Base TypeJäykkä
TullimääräJATKUU
kehys56H
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit3.1 A
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3530LC
Napojen lukumäärä6
ulostulo0.750 hv
Kokonaispituus12.62 "
Vaihe1
Power Factor99
Palvelukerroin1
Nopeus1,140 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,200 rpm
Jännite115 V 208 V 230 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85013100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KORJAA BALDOR - L1308
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 80.20%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Ei invertteriä
    • KVA-koodi: G
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Ei lukittua laakeria
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 6 @ 18 AWG
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 0.625 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritAmpeeriapohjaHPEristysEristysluokkaMoottorityyppiKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOTOR EL11203 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, ODP, 48 runko | AJ6TEX EL112032.6/1.3--1 / 4 hp-F--€650.88
BALDOR MOTOR EL11204 yksivaihemoottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, ODP, 48 runko | AJ6TEY EL112042.9/1.45--1 / 4 hp-F--€776.64
BALDOR MOTOR EL11205 yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, ODP, 48 runko | AJ6TEZ EL112053/1.5--1 / 3 hp-F--€687.36
BALDOR MOTOR EL11206 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, ODP, 48 runko | AJ6TFA EL112063.4/1.7--1 / 3 hp-F--€699.84
BALDOR MOTOR EL11207 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, ODP, 48 runko | AJ6TFB EL112071.9 A3.8 A @ 115 V 1.9 A @ 230 V---B3421LC-€828.48
BALDOR MOTOR EL11208 Yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, ODP, 48 runko | AJ6TFC EL112084.9/2.5--1 / 2 hp-F--€731.52
BALDOR MOTOR EL11209 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, ODP, 48 runko | AJ6TFD EL112092.4 A4.7 A @ 115 V 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V---B3424LC-€785.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EL11308 yksivaihemoottori, 115/230 V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, ODP, 56H-kehys
€1,400.64 / yksikkö