BALDOR MOTOR EJPM2535T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 30 hv, 3-vaihe, OPD, 286JP Runko | AJ6TCY

BALDOR MOTOR EJPM2535T Close Coupled Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 30 hv, 3 Phase, OPD, 286JP runko

Varastossa
Tuote: AJ6TCY Malli: EJPM2535T

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,711.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Tehokkuus94.10%
Kotelon tyyppiODP
Kehyksen koko286 JP
Täyden kuorman ampeerit70/35
HP30 hv
EristysluokkaF
AsennustyyppiJalkakiinnike / C-kasvot
Kokonaispituus28.81 "
Vaihe3 vaihetta
Arvosana60 Hz
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.75 "
Jännite230 / 460 V
Paino372 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 166.5
Laivan korkeus (cm)54.93
Laivan pituus (cm)85.73
Laivan leveys (cm)65.25
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KORJAA BALDOR - JPM2535T
    • synkroninen rpm: 1800 rpm
    • voltit @ taajuus: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysAmpeeriapohjaKehysmateriaaliKehyksen kokoTäyden kuorman ampeeritHPMoottorityyppiHinta
BALDOR MOTOR EJMM2333T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254JM Runko | AJ6RXM EJMM2333T254JM36.2/18.1RG---15-€7,391.75
BALDOR MOTOR EJMM2334T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 20 hv, 3-vaihe, TEFC, 256JM Runko | AJ6RXQ EJMM2334T256JM48/24RG---20-€5,456.33
BALDOR MOTOR EJMM2394T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254JM Runko | AJ6RXT EJMM2394T254JM35/17.5RG---15-€5,771.29
BALDOR MOTOR EJMM2506T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hv, 3-vaihe, OPD, 254JM Runko | AJ6RXW EJMM2506T254JM23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V-Teräs-11.0 A-3950M€3,812.82
BALDOR MOTOR EJMM2511T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460V, 1200 RPM, 10 hv, 3-vaihe, OPD, 256JM Runko | AJ6RXX EJMM2511T256JM30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V-Teräs-14.3 A-3954M€4,627.49
BALDOR MOTOR EJMM2513T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 15 hv, 3-vaihe, OPD, 254JM Runko | AJ6RXY EJMM2513T254JM35.4/17.7RG---15-€3,863.30
BALDOR MOTOR EJMM2514T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 20 hv, 3-vaihe, ODP, 254JM Runko | AJ6RYB EJMM2514T254JM47/23.5RG---20-€4,341.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EJPM2535T Close Coupled Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 30 hv, 3 Phase, OPD, 286JP runko
€6,711.84 / yksikkö