BALDOR MOOTTORI EJMM3314T-G Sulje kytketty moottori, 230/460V, 3600 RPM, 15 hv, 3-vaihe, ODP, 215JM Runko | AJ6TAD

BALDOR MOTOR EJMM3314T-G Close Coupled -moottori, 230/460V, 3600 RPM, 15 hv, 3-vaiheinen, ODP, 215JM-runko

Varastossa
Tuote: AJ6TAD Malli: EJMM3314T-G

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,853.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Tehokkuus90.20%
Kotelon tyyppiODP
KehysmateriaaliTeräs
Kehyksen koko215JM
Täyden kuorman ampeerit35/17.5
HP15 hv
EristysluokkaH
AsennustyyppiJalkakiinnike / C-kasvot
Kokonaispituus18.19 "
Vaihe3 vaihetta
Arvosana60 Hz
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.0.875 "
Jännite230 / 460 V
Paino134 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.3
Laivan korkeus (cm)44.13
Laivan pituus (cm)66.99
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • synkroninen rpm: 3600 rpm
    • voltit @ taajuus: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteKotelon tyyppiKehysmateriaaliPainoKehyksen kokoTäyden kuorman ampeeritHPKokonaispituusHinta
BALDOR MOOTTORI EJMM2333T-G Sulje kytketty moottori, 230/460V, 1800 RPM, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254JM Runko | AJ6RXP EJMM2333T-G230 / 460 VTEFCValurauta265 lb254JM36.2/18.115 hv25.3 "€5,218.43
BALDOR MOOTTORI EJMM2334T-G Sulje kytketty moottori, 230/460V, 1800 RPM, 20 hv, 3-vaihe, TEFC, 256JM Runko | AJ6RXR EJMM2334T-G230 / 460 VTEFCValurauta308 lb256JM48/2420 hv25.3 "€5,829.20
BALDOR MOOTTORI EJMM2394T-G Sulje kytketty moottori, 230/460V, 3600 RPM, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254JM Runko | AJ6RXV EJMM2394T-G230 / 460 VTEFCValurauta260 lb254JM35/17.515 hv25.3 "€5,259.98
BALDOR MOOTTORI EJMM2513T-G Sulje kytketty moottori, 230/460V, 1800 RPM, 15 hv, 3-vaihe, ODP, 254JM Runko | AJ6RYA EJMM2513T-G230 / 460 VODPTeräs213 lb254JM35.4/17.715 hv23.19 "€4,358.45
BALDOR MOOTTORI EJMM3116T-G Sulje kytketty moottori, 230/460V, 1800 RPM, 1 hv, 3-vaihe, ODP, 143JM Runko | AJ6RYR EJMM3116T-G208-230 / 460 VODPTeräs37 lb143JM3.1-3/1.51 hv13.75 "€1,357.47
BALDOR MOOTTORI EJMM3154T-G Sulje kytketty moottori, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hv, 3-vaihe, ODP, 145JM Runko | AJ6RYV EJMM3154T-G230 / 460 VODPTeräs41 lb145JM4.4/2.21-1 / 2 hv13.75 "€1,447.16
BALDOR MOOTTORI EJMM3157T-G Sulje kytketty moottori, 230/460V, 1800 RPM, 2 hv, 3-vaiheinen, ODP, 145JM Runko | AJ6RYY EJMM3157T-G230 / 460 VODPTeräs44 LB145JM5.8/2.92 hv14.25 "€1,559.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM3314T-G Close Coupled -moottori, 230/460V, 3600 RPM, 15 hv, 3-vaiheinen, ODP, 215JM-runko
€3,853.41 / yksikkö