BALDOR MOTOR EJMM3314T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 15 hv, 3-vaihe, OPD, 215JM Runko | AJ6TAB

BALDOR MOTOR EJMM3314T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 15 hv, 3-vaihe, OPD, 215JM runko

Varastossa
Tuote: AJ6TAB Malli: EJMM3314T

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,793.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Ampeeria36-35/17.5
pohjaRG
Vääntömomentti73.3 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteOPSB
kehys215JM
Täyden kuormituksen vääntömomentti22.7 LB-FT
HP15
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 12
AsennusF1
Kuormitusvirta7.62 ampeeria
Napojen lukumäärä2
ulostulo15
Vaihe3
Power Factor89
TarkistusC
RPM3475
Lämpötila Nouse65 ° C
Tyyppi3734M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.95
Laivan korkeus (cm)44.13
Laivan pituus (cm)66.99
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 3-vaiheinen yleiskäyttöinen vaihtovirtamoottori OPSB-kotelolla paremman lämmöntuotannon takaamiseksi ihanteellinen käytettäväksi pumpuissa, kuljettimissa ja koneissa
    • Ominaisuudet: täysin suljettu teräsrakenteinen 215JM-kehys parantaa suojausta ja sähköstaattinen epoksimaalipinnoite korroosionkestävyyttä
    • Jatkuvakäyttöinen moottori, jonka nimellisjännite on 460 VAC täydellä 17.5 A: n virralla, joka pystyy tuottamaan tehoa ja nopeuksia vastaavasti 15 hv ja 3600 rpm
    • Luokan F eristys ja laakerit esivoiteltu Polyrex EM -rasvalla -20-300 ° F: n lämpötiloihin
    • NEMA Premium -tehokas Super-E 3734M -tyyppinen moottori, jonka hyötysuhde on 90.2% täydellä kuormalla ja tehokerroin 89
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysAmpeeriapohjaKehysmateriaaliKehyksen kokoTäyden kuorman ampeeritHPMoottorityyppiHinta
BALDOR MOTOR EJMM2333T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254JM Runko | AJ6RXM EJMM2333T254JM36.2/18.1RG---15-€7,391.75
BALDOR MOTOR EJMM2334T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 20 hv, 3-vaihe, TEFC, 256JM Runko | AJ6RXQ EJMM2334T256JM48/24RG---20-€5,456.33
BALDOR MOTOR EJMM2394T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254JM Runko | AJ6RXT EJMM2394T254JM35/17.5RG---15-€5,771.29
BALDOR MOTOR EJMM2506T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hv, 3-vaihe, OPD, 254JM Runko | AJ6RXW EJMM2506T254JM23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V-Teräs-11.0 A-3950M€3,812.82
BALDOR MOTOR EJMM2511T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460V, 1200 RPM, 10 hv, 3-vaihe, OPD, 256JM Runko | AJ6RXX EJMM2511T256JM30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V-Teräs-14.3 A-3954M€4,627.49
BALDOR MOTOR EJMM2513T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 15 hv, 3-vaihe, OPD, 254JM Runko | AJ6RXY EJMM2513T254JM35.4/17.7RG---15-€3,863.30
BALDOR MOTOR EJMM2514T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 20 hv, 3-vaihe, ODP, 254JM Runko | AJ6RYB EJMM2514T254JM47/23.5RG---20-€4,341.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM3314T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 15 hv, 3-vaihe, OPD, 215JM runko
€4,793.87 / yksikkö