BALDOR MOTOR EJMM3311T-5 Close Coupled Pump Motor, 575V, 1800 RPM, 7.5 hv, 3 Phase, ODP, 213JM runko

Varastossa
Tuote: AJ6RZT Malli: EJMM3311T-5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,665.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria7.8 A
Base TypeJäykkä
Vääntömomentti70.38 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys213JM
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit7.8 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3734M
Napojen lukumäärä4
ulostulo7.500 hv
Kokonaispituus18.19 "
Vaihe3
Power Factor79
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,770 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite575 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54
Laivan korkeus (cm)44.13
Laivan pituus (cm)66.99
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 91.00%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: J
    • Nostokorkit: Vakiomalliset nostokorvat
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 3 @ 14 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 32.95 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: C-Face
    • Hihnapyörän akselin ilmaisin: napautettu ja avain
    • Akselin halkaisija: 0.875 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin hihnan ilmaisin: Akselin hihna
    • Käynnistysvirta: 56.8 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 35 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 43 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAmpeeriaBase TypeEristysluokkaMoottorityyppiAsennustyyppiNapojen lukumääräulostuloHinta
BALDOR MOTOR EJMM2333T-5 Sulje kytketty pumppumoottori, 575V, 1800 RPM, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254JM Runko | AJ6RXN EJMM2333T-5-14.6 AJäykkäF0944M-415.000 hv€4,694.50
BALDOR MOTOR EJMM2394T-5 Sulje kytketty pumppumoottori, 575V, 3600 RPM, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254JM Runko | AJ6RXU EJMM2394T-5-13.5 AJäykkäF0750M-215.000 hv€5,026.80
BALDOR MOTOR EJMM2513T-5 Sulje kytketty pumppumoottori, 575V, 1800 RPM, 15 hv, 3-vaihe, ODP, 254JM Runko | AJ6RXZ EJMM2513T-5-14.2 AJäykkäF3948M-415.000 hv€3,905.32
BALDOR MOTOR EJMM2534T-5 Sulje kytketty pumppumoottori, 575V, 3600 RPM, 30 hv, 3-vaihe, ODP, 284JM Runko | AJ6RYH EJMM2534T-530 hv--F-Jalkakiinnike / C-kasvot--€5,745.18
BALDOR MOTOR EJMM3158T-5 Sulje kytketty pumppumoottori, 575V, 3600 RPM, 3 hv, 3-vaihe, ODP, 145JM Runko | AJ6RZA EJMM3158T-5-3.0 AJäykkäB3528M-23.000 hv€1,365.03
BALDOR MOTOR EJMM3211T-5 Sulje kytketty pumppumoottori, 575V, 1800 RPM, 3 hv, 3-vaihe, ODP, 182JM Runko | AJ6RZD EJMM3211T-5-3.3 AJäykkäF3630M-43.000 hv€1,731.30
BALDOR MOTOR EJMM3212T-5 Sulje kytketty pumppumoottori, 575V, 3600 RPM, 5 hv, 3-vaihe, ODP, 182JM Runko | AJ6RZG EJMM3212T-5-4.8 AJäykkäF3622M-25.000 hv€1,632.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM3311T-5 Close Coupled Pump Motor, 575V, 1800 RPM, 7.5 hv, 3 Phase, ODP, 213JM runko
€2,665.86 / yksikkö