Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERI-VENT 3FC5 joustava putkiosa 3 tuuman halkaisija 5 jalkaa | AD7FED 4E852

AMERI-VENT 3FC5 taipuisa putkiosa, halkaisija 3 tuumaa, pituus 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD7FED Malli: 3FC5Ristiviite: 4E852

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden seinän joustava tuuletusputki
Halkaisija3"
Mitat B60 "
LopputyyppiSnaplock-kytkentä
Pituus5ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7306901000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMitat BPituusHinta
AMERI-VENT 3FC3 joustava putkiosa 3 tuuman halkaisija 3 jalkaa | AD7FEE 4E853 3FC33"36 "3ft.€30.56
AMERI-VENT 3FC12 joustava putkiosa 3 tuuman halkaisija 1 jalan pituus | AD7FEF 4E854 3FC123"12 "1"€23.27
AMERI-VENT 3FCAC -laitteen liitin 3 tuuman halkaisija 6 tuuman pituus | AD7FEG 4E855 3FCAC3"3"6"€19.12
AMERI-VENT 4FC5 joustava putki, osa 4 tuuman halkaisija 5 jalkaa | AD7FEJ 4E858 4FC54"60 "5ft.€47.30
AMERI-VENT 4FC3 joustava putki, osa 4 tuuman halkaisija 3 jalkaa | AD7FEK 4E859 4FC34"36 "3ft.€33.94
AMERI-VENT 4FC12 joustava putki, osa 4 tuuman halkaisija 1 jalkaa | AD7FEL 4E860 4FC124"12 "1"€24.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERI-VENT 3FC5 taipuisa putkiosa, halkaisija 3 tuumaa, pituus 5 jalkaa
€37.51 / yksikkö