BALDOR MOTOR EJMM2538T Close Coupled Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 40 hp, 3 Phase, ODP, 286JM Frame | AJ6RYK

BALDOR MOTOR EJMM2538T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460 V, 3600 RPM, 40 hv, 3-vaiheinen, ODP, 286JM-runko

Varastossa
Tuote: AJ6RYK Malli: EJMM2538T

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€20,800.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Ampeeria90/45
pohjaRG
Vääntömomentti252 LB-FT
luokkaF
LiiteOPSB
kehys286JM
Täyden kuormituksen vääntömomentti60.7 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP40
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 8
AsennusF1
Kuormitusvirta11.3 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo40
Vaihe3
Power Factor90
TarkistusB
RPM3510
Lämpötila Nouse77 astetta C
Tyyppi3956M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 144.45
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR - JMM2538T
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 115 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2138L
    • Vetomomentti: 80.9 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 326 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysAmpeeriapohjaKehysmateriaaliKehyksen kokoTäyden kuorman ampeeritHPMoottorityyppiHinta
BALDOR MOTOR EJMM2333T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254JM Runko | AJ6RXM EJMM2333T254JM36.2/18.1RG---15-€7,391.75
BALDOR MOTOR EJMM2334T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 20 hv, 3-vaihe, TEFC, 256JM Runko | AJ6RXQ EJMM2334T256JM48/24RG---20-€5,456.33
BALDOR MOTOR EJMM2394T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254JM Runko | AJ6RXT EJMM2394T254JM35/17.5RG---15-€5,771.29
BALDOR MOTOR EJMM2506T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hv, 3-vaihe, OPD, 254JM Runko | AJ6RXW EJMM2506T254JM23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V-Teräs-11.0 A-3950M€3,812.82
BALDOR MOTOR EJMM2511T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460V, 1200 RPM, 10 hv, 3-vaihe, OPD, 256JM Runko | AJ6RXX EJMM2511T256JM30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V-Teräs-14.3 A-3954M€4,627.49
BALDOR MOTOR EJMM2513T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 15 hv, 3-vaihe, OPD, 254JM Runko | AJ6RXY EJMM2513T254JM35.4/17.7RG---15-€3,863.30
BALDOR MOTOR EJMM2514T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 20 hv, 3-vaihe, ODP, 254JM Runko | AJ6RYB EJMM2514T254JM47/23.5RG---20-€4,341.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM2538T Sulje kytketty pumppumoottori, 230/460 V, 3600 RPM, 40 hv, 3-vaiheinen, ODP, 286JM-runko
€20,800.50 / yksikkö