BALDOR MOTOR EHM4111T General Purpose HVAC Motor, 230/460V, 1200 RPM, 25 hp, 3 Phase, TEFC, 324T Frame | AJ6RXA

BALDOR MOTOR EHM4111T yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460 V, 1200 RPM, 25 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 324T-runko

Varastossa
Tuote: AJ6RXA Malli: EHM4111T

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,138.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria70.0 A @ 208 V 64.0 A @ 230 V 32.0 A @ 460 V
Base TypeJäykkä
Vääntömomentti357 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys324T
KehysmateriaaliRauta
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit32.0 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi1072M
Napojen lukumäärä6
ulostulo25.000 hv
Kokonaispituus30.39 "
Vaihe3
Power Factor79
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,180 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,200 rpm
Jännite230 V 460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 221.3996
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)87.63
Laivan leveys (cm)67.31
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 93.00%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: H
    • Nostokorkit: Vakiomalliset nostokorvat
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 10 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 165 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 2.125 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Vain asennussäännökset
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria
    • Käynnistysvirta: 220 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 50 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 62 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritAmpeeriaVääntömomenttiTäyden kuormituksen hyötysuhdeHPEristysMoottorityyppiKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOTOR EHM2276T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T-runko | AJ6RUR EHM2276T11.0 A23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FT---0954M-€4,014.83
BALDOR MOTOR EHM2332T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1200 RPM, 10 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256T Runko | AJ6RUT EHM2332T14.1 A30.0 A @ 208 V 28.2 A @ 230 V 14.1 A @ 460 V----0960M-€4,574.62
BALDOR MOTOR EHM2333T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1800 RPM, 15 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T-runko | AJ6RUU EHM2333T-38-36.2/18.1152 LB-FT-15F-7.12 ampeeria€3,218.10
BALDOR MOTOR EHM2334T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1800 RPM, 20 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256T Runko | AJ6RUV EHM2334T-51-48/24213 LB-FT-20F-9.41 ampeeria€3,892.11
BALDOR MOTOR EHM2506T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hv, 3-vaiheinen, ODP, 254T runko | AJ6RUW EHM2506T11.0 A23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V----3950M-€2,756.48
BALDOR MOTOR EHM2511T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1200 RPM, 10 hv, 3-vaiheinen, ODP, 256T Runko | AJ6RUX EHM2511T14.3 A30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V132 LB-FT---3954M-€3,570.21
BALDOR MOTOR EHM2515T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1800 RPM, 20 hv, 3-vaiheinen, ODP, 256T Runko | AJ6RUY EHM2515T-47/23.5203 LB-FT-20F-9.55 ampeeria€3,603.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EHM4111T yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460 V, 1200 RPM, 25 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 324T-runko
€9,138.87 / yksikkö