BALDOR MOTOR EHM2333T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1800 RPM, 15 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T-runko | AJ6RUU

BALDOR MOTOR EHM2333T yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460 V, 1800 RPM, 15 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T-runko

Varastossa
Tuote: AJ6RUU Malli: EHM2333T

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,218.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ampeeria38-36.2/18.1
pohjaRG
Vääntömomentti152 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys254T
Täyden kuormituksen vääntömomentti44.6 LB-FT
HP15
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 12
AsennusF1
Kuormitusvirta7.12 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo15
Vaihe3
Power Factor83
TarkistusA
RPM1765
Lämpötila Nouse71 astetta C
Tyyppi0944M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.5
Laivan korkeus (cm)44.29
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 83.4 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1259L
    • Vetomomentti: 69.5 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 125 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritAmpeeriaVääntömomenttiTäyden kuormituksen hyötysuhdeHPEristysMoottorityyppiKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOTOR EHM2276T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T-runko | AJ6RUR EHM2276T11.0 A23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FT---0954M-€4,014.83
BALDOR MOTOR EHM2332T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1200 RPM, 10 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256T Runko | AJ6RUT EHM2332T14.1 A30.0 A @ 208 V 28.2 A @ 230 V 14.1 A @ 460 V----0960M-€4,574.62
BALDOR MOTOR EHM2334T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1800 RPM, 20 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256T Runko | AJ6RUV EHM2334T-51-48/24213 LB-FT-20F-9.41 ampeeria€3,892.11
BALDOR MOTOR EHM2506T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hv, 3-vaiheinen, ODP, 254T runko | AJ6RUW EHM2506T11.0 A23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V----3950M-€2,756.48
BALDOR MOTOR EHM2511T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1200 RPM, 10 hv, 3-vaiheinen, ODP, 256T Runko | AJ6RUX EHM2511T14.3 A30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V132 LB-FT---3954M-€3,570.21
BALDOR MOTOR EHM2515T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1800 RPM, 20 hv, 3-vaiheinen, ODP, 256T Runko | AJ6RUY EHM2515T-47/23.5203 LB-FT-20F-9.55 ampeeria€3,603.25
BALDOR MOTOR EHM2515T-8 Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 200V, 1800 RPM, 20 hv, 3-vaiheinen, ODP, 256T Runko | AJ6RUZ EHM2515T-8-54.3205 LB-FT-20F-22.4 ampeeria€3,603.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EHM2333T yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460 V, 1800 RPM, 15 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T-runko
€3,218.10 / yksikkö