BALDOR MOTOR EHFM2543T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1800 RPM, 50 hv, 3-vaiheinen, ODP, 326T Runko | AJ6RUK

BALDOR MOTOR EHFM2543T yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460 V, 1800 RPM, 50 hv, 3-vaiheinen, ODP, 326T-runko

Varastossa
Tuote: AJ6RUK Malli: EHFM2543T

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14,271.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Tehokkuus94.50%
Kotelon tyyppiODP
KehysmateriaaliTeräs
Kehyksen koko326T
Täyden kuorman ampeerit114/57
HP50 hv
EristysluokkaF
AsennustyyppiJalka-asennus
Kokonaispituus27.69 "
Vaihe3 vaihetta
Arvosana60 Hz
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.2.125 "
Jännite230 / 460 V
Paino466 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 209.7
Laivan korkeus (cm)49.85
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)60.33
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • synkroninen rpm: 1800 rpm
    • voltit @ taajuus: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaVääntömomenttiPower FactorTarkistusRPMLämpötila NouseTyyppiHinta
BALDOR MOTOR EHFM2515T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1800 RPM, 20 hv, 3-vaiheinen, ODP, 256T Runko | AJ6RUE EHFM2515T347/23.5203 LB-FT86L176544 astetta C3944M€3,835.23
BALDOR MOTOR EHFM2523T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1800 RPM, 15 hv, 3-vaiheinen, ODP, 254T Runko | AJ6RUF EHFM2523T337.4-35.4/17.7171 LB-FT86N176529 astetta C3938M€5,374.19
BALDOR MOTOR EHFM2531T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1800 RPM, 25 hv, 3-vaiheinen, ODP, 284T Runko | AJ6RUG EHFM2531T360/30216 LB-FT82B177034 astetta C4050M€8,180.19
BALDOR MOTOR EHFM2535T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1800 RPM, 30 hv, 3-vaiheinen, ODP, 286T Runko | AJ6RUH EHFM2535T370/35272 LB-FT85M177040 astetta C4052M€5,099.32
BALDOR MOTOR EHFM2539T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1800 RPM, 40 hv, 3-vaiheinen, ODP, 324T Runko | AJ6RUJ EHFM2539T398/49427 LB-FT82N177051 astetta C4064M€11,634.42
BALDOR MOTOR EHFM3157T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1800 RPM, 2 hv, 3-vaiheinen, ODP, 145T Runko | AJ6RUL EHFM3157T35.7-5.4/2.721 LB-FT82E172541 ° C3532M€1,067.18
BALDOR MOTOR EHFM3211T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1800 RPM, 3 hv, 3-vaiheinen, ODP, 182T Runko | AJ6RUM EHFM3211T38.4/4.237.4 LB-FT74F176528 astetta C3630M€2,006.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EHFM2543T yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460 V, 1800 RPM, 50 hv, 3-vaiheinen, ODP, 326T-runko
€14,271.31 / yksikkö