BALDOR MOTOR EHFM2539T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1800 RPM, 40 hv, 3-vaiheinen, ODP, 324T Runko | AJ6RUJ

BALDOR MOTOR EHFM2539T yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460 V, 1800 RPM, 40 hv, 3-vaiheinen, ODP, 324T-runko

Varastossa
Tuote: AJ6RUJ Malli: EHFM2539T

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,235.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ampeeria98/49
pohjaRG
Vääntömomentti427 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteOPSB
kehys324T
Täyden kuormituksen vääntömomentti119 LB-FT
HP40
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 8
AsennusF2
Kuormitusvirta21.1 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo40
Vaihe3
Power Factor82
TarkistusN
RPM1770
Lämpötila Nouse51 astetta C
Tyyppi4064M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 193.05
Laivan korkeus (cm)49.85
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)60.33
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 246 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2094E06B03
    • Vetomomentti: 187 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 330 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaVääntömomenttiPower FactorTarkistusRPMLämpötila NouseTyyppiHinta
BALDOR MOTOR EHFM2515T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1800 RPM, 20 hv, 3-vaiheinen, ODP, 256T Runko | AJ6RUE EHFM2515T347/23.5203 LB-FT86L176544 astetta C3944M€3,603.25
BALDOR MOTOR EHFM2523T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1800 RPM, 15 hv, 3-vaiheinen, ODP, 254T Runko | AJ6RUF EHFM2523T337.4-35.4/17.7171 LB-FT86N176529 astetta C3938M€2,880.15
BALDOR MOTOR EHFM2531T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1800 RPM, 25 hv, 3-vaiheinen, ODP, 284T Runko | AJ6RUG EHFM2531T360/30216 LB-FT82B177034 astetta C4050M€4,383.93
BALDOR MOTOR EHFM2535T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1800 RPM, 30 hv, 3-vaiheinen, ODP, 286T Runko | AJ6RUH EHFM2535T370/35272 LB-FT85M177040 astetta C4052M€4,790.80
BALDOR MOTOR EHFM2543T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1800 RPM, 50 hv, 3-vaiheinen, ODP, 326T Runko | AJ6RUK EHFM2543T3 vaihetta-------€7,648.29
BALDOR MOTOR EHFM3157T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1800 RPM, 2 hv, 3-vaiheinen, ODP, 145T Runko | AJ6RUL EHFM3157T35.7-5.4/2.721 LB-FT82E172541 ° C3532M€1,002.52
BALDOR MOTOR EHFM3211T Yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460V, 1800 RPM, 3 hv, 3-vaiheinen, ODP, 182T Runko | AJ6RUM EHFM3211T38.4/4.237.4 LB-FT74F176528 astetta C3630M€1,075.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EHFM2539T yleiskäyttöinen LVI-moottori, 230/460 V, 1800 RPM, 40 hv, 3-vaiheinen, ODP, 324T-runko
€6,235.13 / yksikkö