BALDOR MOTOR EFM4104T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, TEFC, 286T Runko | AJ6RRX

BALDOR MOTOR EFM4104T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, TEFC, 286T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6RRX Malli: EFM4104T

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,743.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria72/36
pohjaRG
Vääntömomentti270 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys286T
Täyden kuormituksen vääntömomentti89.1 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP30
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 10
AsennusF2
Kuormitusvirta15.9 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo30
Vaihe3
Power Factor83
TarkistusB
RPM1770
Lämpötila Nouse70 ° C
Tyyppi1056M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 183.6
Laivan korkeus (cm)49.85
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)60.33
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 145 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2138L
    • Vetomomentti: 128 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 235 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiAmpeeriaVääntömomenttiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusVaiheHinta
BALDOR MOTOR EFM2333T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6RQD EFM2333T-36.2/18.1153 LB-FT7.56 ampeeria0415-3€3,584.37
BALDOR MOTOR EFM2334T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6RQE EFM2334T-48/24213 LB-FT9.41 ampeeria0420-3€4,346.18
BALDOR MOTOR EFM2394T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6RQF EFM2394T0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FT-215.000 hv23.28 "3€3,917.60
BALDOR MOTOR EFM3546T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 143T Runko | AJ6RRH EFM3546T3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT-41.000 hv13.31 "3€1,146.96
BALDOR MOTOR EFM3554T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 145T Runko | AJ6RRJ EFM3554T3526M4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V--41.500 hv13.31 "3€1,274.40
BALDOR MOTOR EFM3558T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 145T Runko | AJ6RRK EFM3558T-6-5.8/2.923.9 LB-FT1.82 ampeeria042-3€1,508.84
BALDOR MOTOR EFM3610T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 182T Runko | AJ6RRL EFM3610T3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V--23.000 hv15.14 "3€1,370.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EFM4104T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, TEFC, 286T-kehys
€6,743.00 / yksikkö