BALDOR MOTOR EFM3218T Three Phase Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, ODP, 184T Frame | AJ6RQZ

BALDOR MOTOR EFM3218T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, ODP, 184T runko

Varastossa
Tuote: AJ6RQZ Malli: EFM3218T

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,721.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria14-13.2/6.6
pohjaRG
Vääntömomentti44.8 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteOPSB
kehys184T
Täyden kuormituksen vääntömomentti15 LB-FT
HP5
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 16
AsennusF2
Kuormitusvirta2.96 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo5
Vaihe3
Power Factor80
TarkistusD
RPM1750
Lämpötila Nouse56 ° C
Tyyppi3640M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)54.93
Laivan leveys (cm)40.96
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 30.1 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1259L
    • Vetomomentti: 25.5 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 45.2 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaAmpeeriaVääntömomenttiNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusPower FactorTarkistusHinta
BALDOR MOTOR EFM2513T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 15 hv, 60 Hz, ODP, 254T Runko | AJ6RQG EFM2513T7.27 ampeeria35.4/17.7171 LB-FT0415-86W€3,679.71
BALDOR MOOTTORI EFM2513T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254T Runko | AJ6RQH EFM2513T-816.7 ampeeria40.7171 LB-FT0415-85-€3,721.25
BALDOR MOTOR EFM2515T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 20 hv, 60 Hz, ODP, 256T Runko | AJ6RQJ EFM2515T9.55 ampeeria47/23.5203 LB-FT0420-86U€4,036.55
BALDOR MOOTTORI EFM2515T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 256T runko | AJ6RQK EFM2515T-822.4 ampeeria54.3205 LB-FT0420-85K€4,083.75
BALDOR MOTOR EFM2531T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, ODP, 284T Runko | AJ6RQL EFM2531T12.7 ampeeria60/30216 LB-FT0425-82B€4,921.07
BALDOR MOTOR EFM2535T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, ODP, 286T Runko | AJ6RQM EFM2535T13.32 ampeeria70/35272 LB-FT0430-85H€5,381.74
BALDOR MOTOR EFM2539T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hv, ODP, 324T Runko | AJ6RQN EFM2539T21.1 ampeeria98/49427 LB-FT0440-82J€7,019.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EFM3218T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, ODP, 184T runko
€1,721.67 / yksikkö