BALDOR MOTOR EFM2515T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 20 hv, 60 Hz, ODP, 256T Runko | AJ6RQJ

BALDOR MOTOR EFM2515T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 20 hv, 60 Hz, ODP, 256T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6RQJ Malli: EFM2515T

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,036.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria47/23.5
pohjaRG
Vääntömomentti203 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteOPSB
kehys256T
Täyden kuormituksen vääntömomentti59.4 LB-FT
HP20
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 10
AsennusF2
Kuormitusvirta9.55 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo20
Vaihe3
Power Factor86
TarkistusU
RPM1765
Lämpötila Nouse44 astetta C
Tyyppi3944M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 101.7
Laivan korkeus (cm)44.29
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 115 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1259L
    • Vetomomentti: 73.8 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 160.8 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaAmpeeriaVääntömomenttiNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusPower FactorTarkistusHinta
BALDOR MOTOR EFM2513T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 15 hv, 60 Hz, ODP, 254T Runko | AJ6RQG EFM2513T7.27 ampeeria35.4/17.7171 LB-FT0415-86W€3,679.71
BALDOR MOOTTORI EFM2513T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254T Runko | AJ6RQH EFM2513T-816.7 ampeeria40.7171 LB-FT0415-85-€3,721.25
BALDOR MOOTTORI EFM2515T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 256T runko | AJ6RQK EFM2515T-822.4 ampeeria54.3205 LB-FT0420-85K€4,083.75
BALDOR MOTOR EFM2531T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, ODP, 284T Runko | AJ6RQL EFM2531T12.7 ampeeria60/30216 LB-FT0425-82B€4,921.07
BALDOR MOTOR EFM2535T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, ODP, 286T Runko | AJ6RQM EFM2535T13.32 ampeeria70/35272 LB-FT0430-85H€5,381.74
BALDOR MOTOR EFM2539T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hv, ODP, 324T Runko | AJ6RQN EFM2539T21.1 ampeeria98/49427 LB-FT0440-82J€7,019.58
BALDOR MOTOR EFM2543T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hv, ODP, 326T Runko | AJ6RQP EFM2543T20.2 ampeeria114/57420 LB-FT0450-87H€7,745.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EFM2515T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 20 hv, 60 Hz, ODP, 256T-kehys
€4,036.55 / yksikkö