BALDOR MOTOR ECP84107T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hp, 3 Phase, TEFC, 284TS Frame | AJ6RLE

BALDOR MOTOR ECP84107T-4 IEEE 841XL -moottori, 460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 284TS-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6RLE Malli: ECP84107T-4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,104.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Ampeeria28.5
pohjaRG
Vääntömomentti140 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys284TS
Täyden kuormituksen vääntömomentti37.4 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP25
Hz60
EristysF
KVAR3.2
Johtaa3 # 10
AsennusF1
Kuormitusvirta7.78 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo25 HP
Vaihe3
Power Factor90
TarkistusP
RPM3520
Lämpötila KoodiT3
Lämpötila Nouse70 ° C
Tyyppi1038M
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 162
Laivan korkeus (cm)49.85
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)60.33
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 62.9 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2155
    • Vetomomentti: 48.7 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 172 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaVääntömomenttiulostuloVaihePower FactorTarkistusRPMHinta
BALDOR MOOTTORI ECP82276T-4 IEEE 841XL -moottori, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T-runko | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FT7.5 HP371R1180€4,961.73
BALDOR MOOTTORI ECP82276T-5 IEEE 841XL -moottori, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T-runko | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FT7.5 HP371C1180€5,205.76
BALDOR MOOTTORI ECP82332T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256T runko | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FT10 HP372S1180€6,334.07
BALDOR MOOTTORI ECP82332T-5 IEEE 841XL Moottori, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaihe, TEFC, 256T runko | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FT10372G1180€6,334.07
BALDOR MOOTTORI ECP82333T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254T runko | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FT15 HP386U1765€4,682.13
BALDOR MOOTTORI ECP82333T-5 IEEE 841XL Moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254T runko | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FT15 HP386S1765€4,682.13
BALDOR MOOTTORI ECP82334T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 3-vaihe, TEFC, 256T runko | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FT20 HP386S1765€5,062.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR ECP84107T-4 IEEE 841XL -moottori, 460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 284TS-kehys
€7,104.70 / yksikkö