BALDOR MOTOR CSWDM3537 Maaliton moottori, 208-2230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 3-vaihe, TENV, 56C runko | AJ6QMD

BALDOR MOTOR CSWDM3537 maaliton moottori, 208-2230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 3-vaiheinen, TENV, 56C runko

Varastossa
Tuote: AJ6QMD Malli: CSWDM3537

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,120.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ampeeria1.9-1.8 / .9
pohjaRG
Vääntömomentti2.6 LB-FT
luokkaF
LiiteTENV
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti0.75 LB-FT
HP.5
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta0.53 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo.5
Vaihe3
Power Factor76
TarkistusF
RPM3450
Tyyppi3513M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 2.03 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1496L
    • Vetomomentti: 1.78 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 6 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiAmpeeriapohjaKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusPower FactorHinta
BALDOR MOTOR CESWDM3546 Maaliton moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TENV, 56C Runko | AJ6PYK CESWDM3546-3-2.9/1.45RG0.89 ampeeria041-76€3,336.21
BALDOR MOTOR CESWDM3546T Maaliton moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaihe, TENV, 143TC Runko | AJ6PYL CESWDM3546T3524M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 hv12.12 "72€3,263.97
BALDOR MOTOR CESWDM3554 Maaliton moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaihe, TENV, 56C Runko | AJ6PYM CESWDM35543534M4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 hv12.94 "76€3,404.88
BALDOR MOTOR CESWDM3554T Maaliton moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaihe, TENV, 145TC runko | AJ6PYN CESWDM3554T-4.4-4.2/2.1RG1.17 ampeeria041.5-76€3,494.72
BALDOR MOTOR CESWDM3555T Maaliton moottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaihe, TEFC, 145TC Runko | AJ6PYP CESWDM3555T-5.4-5/2.5RG1.1 ampeeria022-85€4,139.42
BALDOR MOTOR CESWDM3558 Maaliton moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaihe, TEFC, 56C Runko | AJ6PYQ CESWDM35583528M6.3 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V--42.000 hv13.24 "75€4,028.43
BALDOR MOTOR CESWDM3558T Maaliton moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaihe, TEFC, 145TC Runko | AJ6PYR CESWDM3558T-5.9-5.6/2.8RG1.59 ampeeria042-76€4,289.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CSWDM3537 maaliton moottori, 208-2230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 3-vaiheinen, TENV, 56C runko
€2,120.79 / yksikkö