BALDOR MOTOR CDX1850 Fractional HP Moottori, 90V, 1750 RPM, 0.5 hv, XPFC, 182CZ Runko | AJ6PEH

BALDOR MOTOR CDX1850 Fraktionaalinen HP-moottori, 90 V, 1750 RPM, 0.5 hv, XPFC, 182CZ-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6PEH Malli: CDX1850

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,433.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin moottori
Ankkurivirta4.9
Ankkurijännite90
pohjaRG
Harjat2 / BP5125A01
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteXPFC
kehys182CZ
HP.5
EristysA
AsennusF1
Napojen lukumäärä2
ulostulo.5
TarkistusAJ
RPM1750
Lämpötila KoodiT3B
Tyyppi3623D
Jännite90

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.9
Laivan korkeus (cm)42.55
Laivan pituus (cm)69.69
Laivan leveys (cm)46.52
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: CLI GP-D CLII GP-F & G
    • Tyyppikilven numero: NP0727XP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAnkkurivirtaAnkkurijännitekehysHPulostuloTarkistusTyyppiHinta
BALDOR MOTOR CDX1875 Fractional HP -moottori, 90V, 1750 RPM, 0.75 hv, XPFC, 182CZ Runko | AJ6PEJ CDX187590790182CZ.75.75AG3623D€5,869.78
BALDOR MOTOR CDX2001 Fractional HP -moottori, 180V, 1750 RPM, 1 hv, XPFC, 182CZ Runko | AJ6PEK CDX20011805180182CZ11AK3623D€7,300.89
BALDOR MOTOR CDX7100 Fractional HP Moottori, 180V, 1750 RPM, 1 hv, XPFC, 182C Runko | AJ6PEL CDX71001805180182C11AF3623D€6,060.48
BALDOR MOTOR CDX7200 Fractional HP Moottori, 180V, 1750 RPM, 2 hv, XPFC, 182C Runko | AJ6PEN CDX72001809.5180184C22AF3646D€9,012.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CDX1850 Fraktionaalinen HP-moottori, 90 V, 1750 RPM, 0.5 hv, XPFC, 182CZ-kehys
€4,433.03 / yksikkö