BAKERS PRIDE 2V-R3104A Valve | CN9BEE 42WD34

BAKERS PRIDE 2V-R3104A Valve

Tuote: CN9BEE Model: 2V-R3104ARistiviite: 42WD34
€672.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAKERS PRIDE 2V-R3104A Valve
€672.01 / yksikkö