BAILEIGH INDUSTRIAL PR-613 Levyrulla, johto, hydraulinen, 13 ga Kapasiteetti Teräs, 72 tuumaa Max. Taivutuksen pituus | CV2RLT 31XV49

BAILEIGH INDUSTRIAL PR-613 levyrulla, johto, hydraulinen, 13 ga Kapasiteetti Teräs, 72 tuumaa Max. Taivutuksen pituus

Varastossa
Tuote: CV2RLT Malli: PR-613Ristiviite: 31XV49

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€37,309.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRulla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2227.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-1003-4 Levyrulla, johto, hydraulinen, 0.25 tuuman kapasiteetti Teräs, 120 tuumaa Max. Taivutuksen pituus | CV2RLL 31XV41 PR-1003-4€134,430.53
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-603-4 Levyrulla, johto, hydraulinen, 0.25 tuuman kapasiteetti Teräs, 80 tuumaa Max. Taivutuksen pituus | CV2RLM 31XV47 PR-603-4€88,284.33
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-10500-4NC Levyrulla, johto, hydraulinen, kapasiteetti 0.5 tuumaa terästä, 122 tuumaa max. Taivutuksen pituus | CV2RLN 36HZ41 PR-10500-4NC€210,627.30
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-10500-4 Levyrulla, johto, hydraulinen, 0.5 tuuman kapasiteetti Teräs, 122 tuumaa Max. Taivutuksen pituus | CV2RLP 36HZ39 PR-10500-4€177,990.03
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-10500-4CNC-levyrulla, johdotettu, hydraulinen, kapasiteetti 0.5 tuumaa terästä, 122 tuumaa max. Taivutuksen pituus | CV2RLQ 36HZ40 PR-10500-4CNC€365,904.04
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-413 Levyrulla, johto, hydraulinen, 13 ga Kapasiteetti Teräs, 48 ​​tuumaa Max. Taivutuksen pituus | CV2RLR 31XV44 PR-413€23,334.90
BAILEIGH INDUSTRIAL PR-403 Levyrulla, johto, hydraulinen, 3 ga Kapasiteetti Teräs, 48 ​​tuumaa Max. Taivutuksen pituus | CV2RLU 31XV42 PR-403€35,547.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAILEIGH INDUSTRIAL PR-613 levyrulla, johto, hydraulinen, 13 ga Kapasiteetti Teräs, 72 tuumaa Max. Taivutuksen pituus
€37,309.69 / yksikkö