BAILEIGH INDUSTRIAL IJ-833 -pöytäliitin kierrepäällä, 115 V, yksivaiheinen, pöytätaso, 1.3 hv | CN9AWZ 793ZG9

BAILEIGH INDUSTRIAL IJ-833 -pöytäliitin kierrepäällä, 115 V, yksivaiheinen, pöytätaso, 1.3 hv

Varastossa
Tuote: CN9AWZ Malli: IJ-833Ristiviite: 793ZG9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,634.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BAILEIGH INDUSTRIAL IJ-883P liitos, 230 V, yksivaiheinen, lattialle seisova, 3 hv, 8 tuumaa max. Materiaali Wd | CN9AXA 36HZ67 IJ-883Pjointer€5,000.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAILEIGH INDUSTRIAL IJ-833 -pöytäliitin kierrepäällä, 115 V, yksivaiheinen, pöytätaso, 1.3 hv
€1,634.50 / yksikkö