BAILEIGH INDUSTRIAL ETM-32-1500 Kierteitysvarsi, 0.11 tuuman koko, 1-1/4 tuumaa | CN9BCF 36HZ24

BAILEIGH INDUSTRIAL ETM-32-1500 Tapping Arm, 0.11 Inch Size to 1-1/4 in

Varastossa
Tuote: CN9BCF Model: ETM-32-1500Ristiviite: 36HZ24

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€19,262.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BAILEIGH INDUSTRIAL EATM-32-1900 Kierteitysvarsi, 0.11 tuuman koko - 1-1/4 tuumaa | CN9BCG 36HZ23 EATM-32-1900€27,705.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAILEIGH INDUSTRIAL ETM-32-1500 Tapping Arm, 0.11 Inch Size to 1-1/4 in
€19,262.62 / yksikkö