BAILEIGH INDUSTRIAL DDT-3519 Downdraft Table, 1/2 hevosvoimaa, 110 V, 5 mikronia suodatinluokitus | CN9AVA 45AW31

BAILEIGH INDUSTRIAL DDT-3519 Downdraft-pöytä, 1/2 hevosvoimaa, 110 V, 5 mikronia suodatinluokitus

Varastossa
Tuote: CN9AVA Malli: DDT-3519Ristiviite: 45AW31

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,479.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlennustaulukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 80.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BAILEIGH INDUSTRIAL DDTM-8024 Downdraft Table, 1 hevosvoimaa, 220 V, 250 mikronia suodatinluokitus | CN9AUY 36HZ32 DDTM-8024€10,050.09
BAILEIGH INDUSTRIAL DDT-5921 Downdraft Table, 1/2 hevosvoimaa, 110 V, 5 mikronia suodatinluokitus | CN9AUZ 45AW36 DDT-5921€4,712.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAILEIGH INDUSTRIAL DDT-3519 Downdraft-pöytä, 1/2 hevosvoimaa, 110 V, 5 mikronia suodatinluokitus
€2,479.14 / yksikkö