Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BACHARACH 0024-8512 palamisanalysaattorisarja | AC6VXY 36M789

BACHARACH 0024-8512 palamisanalysaattorisarja

Varastossa
Tuote: AC6VXY Malli: 0024-8512Ristiviite: 36M789

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,685.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalamisanalysaattorisarja
Akun tyyppi4 AA-alkali
Hiilidioksidipitoisuus0.1 - polttoaineesta riippuvainen enimmäismäärä (prosentteina)
Hiilimonoksidin mittausalue0 - 2,000 ppm
Palamisen tehokkuus0.1 - 100%
näyttöSuurikontrastinen LCD-näyttö taustavalolla
Polttoainetyyppi5 ohjelmoitua polttoainevaihtoehtoa, maakaasu, öljy 2, öljy 6, kerosiini, B5 ja propaani / nestekaasu
Happipitoisuus0.0%: sta 20.9%
Ensiö / ilman lämpötila23-113 astetta F
Pino Lämpötila-4 - 1202 astetta F
TyyppiInTech Residential

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.555
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9027908950
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ylimääräinen ilma (0--250%)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHiilimonoksidin mittausaluenäyttöPolttoainetyyppiTyyppiHinta
BACHARACH 0024-8511 palamisanalysaattorisarja | AC6VXX 36M788 0024-85110 - 2,000 ppmSuurikontrastinen LCD-näyttö taustavalolla5 ohjelmoitua polttoainevaihtoehtoa, maakaasu, öljy 2, öljy 6, kerosiini, B5 ja propaani / nestekaasuInTech Residential€1,261.46
BACHARACH 0024-8523 Palonanalysaattorisarja | AC6VXZ 36M790 0024-85230 - 2,000 ppmSuurikontrastinen LCD-näyttö taustavalolla5 ohjelmoitua polttoainevaihtoehtoa, maakaasu, öljy 2, öljy 6, kerosiini, B5 ja propaani / nestekaasuInTech Residential€1,371.83
BACHARACH 0024-8517 palamisanalysaattorisarja | AC6VYA 36M793 0024-85170 - 4,000 ppmVärillinen taustavalaistu LCD-näyttö9 ohjelmoitua polttoainevaihtoehtoa, maakaasu, öljy # 2, öljy # 4, öljy # 6, propaani, hiili, puu, kerosiini, B5 ja 2 mukautettuaINSIGHT Plus Asuinrakennus€2,439.06
BACHARACH 0024-8518 palamisanalysaattorisarja | AC6VYB 36M794 0024-85180 - 4,000 ppmVärillinen taustavalaistu LCD-näyttö9 ohjelmoitua polttoainevaihtoehtoa, maakaasu, öljy # 2, öljy # 4, öljy # 6, propaani, hiili, puu, kerosiini, B5 ja 2 mukautettuaINSIGHT Plus Asuinrakennus€2,929.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BACHARACH 0024-8512 palamisanalysaattorisarja
€1,685.66 / yksikkö