Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BACHARACH 0024-8518 palamisanalysaattorisarja | AC6VYB 36M794

BACHARACH 0024-8518 palamisanalysaattorisarja

Varastossa
Tuote: AC6VYB Malli: 0024-8518Ristiviite: 36M794

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,929.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalamisanalysaattorisarja
Akun tyyppi4 AA-alkali
Hiilidioksidipitoisuus0.1 - polttoaineesta riippuvainen enimmäismäärä (prosentteina)
Hiilimonoksidin mittausalue0 - 4,000 ppm
Palamisen tehokkuus0.1 - 100%
näyttöVärillinen taustavalaistu LCD-näyttö
Polttoainetyyppi9 ohjelmoitua polttoainevaihtoehtoa, maakaasu, öljy # 2, öljy # 4, öljy # 6, propaani, hiili, puu, kerosiini, B5 ja 2 mukautettua
Happipitoisuus0.0%: sta 20.9%
Paine / syväys-40 - +40 INWC (10 mBar)
Ensiö / ilman lämpötila-4 - 600 astetta F
KorjaussarjaNA
Pino Lämpötila-4 - 1202 astetta F
TyyppiINSIGHT Plus Asuinrakennus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.555
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9027908950
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ylimääräinen ilma (0--250%)
    • Typpioksidin mittausalue (NA)
    • Rikkidioksidin mittausalue (NA)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHiilimonoksidin mittausaluenäyttöPolttoainetyyppiTyyppiHinta
BACHARACH 0024-8511 palamisanalysaattorisarja | AC6VXX 36M788 0024-85110 - 2,000 ppmSuurikontrastinen LCD-näyttö taustavalolla5 ohjelmoitua polttoainevaihtoehtoa, maakaasu, öljy 2, öljy 6, kerosiini, B5 ja propaani / nestekaasuInTech Residential€1,261.46
BACHARACH 0024-8512 palamisanalysaattorisarja | AC6VXY 36M789 0024-85120 - 2,000 ppmSuurikontrastinen LCD-näyttö taustavalolla5 ohjelmoitua polttoainevaihtoehtoa, maakaasu, öljy 2, öljy 6, kerosiini, B5 ja propaani / nestekaasuInTech Residential€1,685.66
BACHARACH 0024-8523 Palonanalysaattorisarja | AC6VXZ 36M790 0024-85230 - 2,000 ppmSuurikontrastinen LCD-näyttö taustavalolla5 ohjelmoitua polttoainevaihtoehtoa, maakaasu, öljy 2, öljy 6, kerosiini, B5 ja propaani / nestekaasuInTech Residential€1,371.83
BACHARACH 0024-8517 palamisanalysaattorisarja | AC6VYA 36M793 0024-85170 - 4,000 ppmVärillinen taustavalaistu LCD-näyttö9 ohjelmoitua polttoainevaihtoehtoa, maakaasu, öljy # 2, öljy # 4, öljy # 6, propaani, hiili, puu, kerosiini, B5 ja 2 mukautettuaINSIGHT Plus Asuinrakennus€2,439.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BACHARACH 0024-8518 palamisanalysaattorisarja
€2,929.04 / yksikkö