B & P MANUFACTURING CRW2224-SY reunakiveys, alumiini, päällystetty keltainen, koko 22 x 24 tuumaa, 600 lbs Kapasiteetti | AF7WVY 22RR25

B & P MANUFACTURING CRW2224-SY reunaramppi, alumiinia, päällystetty keltainen, koko 22 x 24 tuumaa, kapasiteetti 600 lbs

Varastossa
Tuote: AF7WVY Malli: CRW2224-SYRistiviite: 22RR25

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€137.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhita ramppi
VäriKeltainen
Pituus24 "
Kantavuus600 lb
MateriaaliAlumiini
Materiaalin paksuus1 / 8 "
pintalävistettyjä
Paino6 lb
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.915
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8716905060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii reunakokoon (enintään 6 ")
    • Sivukisko (kiila)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
B & P MANUFACTURING CRW2224 reunakiveys, alumiini, 22 x 24 tuuman koko, 600 lbs Kapasiteetti | AE3QFF 5EPK2 CRW2224Hopea€147.51
B & P MANUFACTURING CRW2724 reunakiveys, alumiini, 27 x 24 tuuman koko, 750 lbs Kapasiteetti | CE8TAT CRW2724-€169.81
Tarjouspyyntö
B & P MANUFACTURING CRW2724-SY reunakiveys, alumiini, päällystetty keltainen, koko 27 x 24 tuumaa, 750 lbs Kapasiteetti | CE8TAU CRW2724-SYPäällystetty keltainen€253.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B & P MANUFACTURING CRW2224-SY reunaramppi, alumiinia, päällystetty keltainen, koko 22 x 24 tuumaa, kapasiteetti 600 lbs
€137.31 / yksikkö