Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B & P MANUFACTURING CRW2224 reunakiveys, alumiini, 22 x 24 tuuman koko, 600 lbs Kapasiteetti | AE3QFF 5EPK2

B & P MANUFACTURING CRW2224 reunakiveys, alumiini, koko 22 x 24 tuumaa, kapasiteetti 600 lbs

Varastossa
Tuote: AE3QFF Malli: CRW2224Ristiviite: 5EPK2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhita ramppi
VäriHopea
Pituus24 "
Kantavuus600 lb
MateriaaliAlumiini
Materiaalin paksuus1 / 8 "
pintalävistettyjä
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.763
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii reunakokoon (enintään 6 ")
    • Sivukisko (kiila)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
B & P MANUFACTURING CRW2224-SY reunakiveys, alumiini, päällystetty keltainen, koko 22 x 24 tuumaa, 600 lbs Kapasiteetti | AF7WVY 22RR25 CRW2224-SYKeltainen€137.31
B & P MANUFACTURING CRW2724 reunakiveys, alumiini, 27 x 24 tuuman koko, 750 lbs Kapasiteetti | CE8TAT CRW2724-€169.81
Tarjouspyyntö
B & P MANUFACTURING CRW2724-SY reunakiveys, alumiini, päällystetty keltainen, koko 27 x 24 tuumaa, 750 lbs Kapasiteetti | CE8TAU CRW2724-SYPäällystetty keltainen€253.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B & P MANUFACTURING CRW2224 reunakiveys, alumiini, koko 22 x 24 tuumaa, kapasiteetti 600 lbs
€147.51 / yksikkö