B & P MANUFACTURING 3636-8T Pallet Dolly, alumiini, 6000 lbs, 8 rullaa, koko 36 x 36 tuumaa

Tuote: CE8RDE Malli: 3636-8T
€825.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Dolly
Koko6000 lbs.
MateriaaliAlumiini
Rullien lukumäärä8
Koko36 "x 36"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokoHinta
B & P MANUFACTURING 2424-6T Pallet Dolly, alumiini, 4000 lbs, 6 rullaa, 24 x 24 tuumaa koko | CE8RCH 2424-6T4000 lbs.24 "x 24"€628.53
Tarjouspyyntö
B & P MANUFACTURING 3636-10T Pallet Dolly, alumiini, 8000 lbs, 10 rulla, 36 x 36 tuumaa koko | CE8RDC 3636-10T8000 lbs.36 "x 36"€864.11
Tarjouspyyntö
B & P MANUFACTURING 3636-6T Pallet Dolly, alumiini, 4000 lbs, 6 rullaa, 36 x 36 tuumaa koko | CE8RDD 3636-6T4000 lbs.36 "x 36"€720.28
Tarjouspyyntö
B & P MANUFACTURING 3642-10T Pallet Dolly, alumiini, 8000 lbs, 10 rulla, 36 x 42 tuumaa koko | CE8RDF 3642-10T8000 lbs.36 "x 42"€887.09
Tarjouspyyntö
B & P MANUFACTURING 3642-6T Pallet Dolly, alumiini, 4000 lbs, 6 rullaa, 36 x 42 tuumaa koko | CE8RDG 3642-6T4000 lbs.36 "x 42"€743.26
Tarjouspyyntö
B & P MANUFACTURING 3642-8T Pallet Dolly, alumiini, 6000 lbs, 8 rullaa, 36 x 42 tuumaa koko | CE8RDH 3642-8T6000 lbs.36 "x 42"€848.23
Tarjouspyyntö
B & P MANUFACTURING 3648-10T Pallet Dolly, alumiini, 8000 lbs, 10 rulla, 36 x 48 tuumaa koko | CE8RDJ 3648-10T8000 lbs.36 "x 48"€904.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B & P MANUFACTURING 3636-8T Pallet Dolly, alumiini, 6000 lbs, 8 rullaa, koko 36 x 36 tuumaa
€825.25 / yksikkö