Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B&K PRECISION TL37 mittausjohdot Punainen/musta silikoni | AF6QXD 20FP86

B&K PRECISION TL37 testijohdot Punainen/musta silikoni

Varastossa
Tuote: AF6QXD Malli: TL37Ristiviite: 20FP86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestijohdot
VäriPunainen / Musta
Pituus36 "
Maks. Vahvistimet10
Maks. Jännite1000V / 600
Pistokkeen ja liittimen kuvausBanaaniliitin pistokkeeseen
TurvallisuusarviointiCAT II 1000V, CAT IV 600V
Johtimen eristysSilikoni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9030908060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPistokkeen ja liittimen kuvausHinta
B&K PRECISION TLPWR1 mittausjohdot punainen/musta 60A 78 tuumaa L | AH9LAY 40CP68 TLPWR1Musta / punainenSpade Lug - Spade Lug€165.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B&K PRECISION TL37 testijohdot Punainen/musta silikoni
€21.05 /pakkaus