Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B&K PRECISION TLPWR1 mittausjohdot punainen/musta 60A 78 tuumaa L | AH9LAY 40CP68

B&K PRECISION TLPWR1-testijohdot punainen/musta 60A 78 tuumaa L

Varastossa
Tuote: AH9LAY Malli: TLPWR1Ristiviite: 40CP68

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestijohdot
VäriMusta / punainen
Pistokkeen ja liittimen kuvausSpade Lug - Spade Lug

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)21.08
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPistokkeen ja liittimen kuvausPkg. MääräHinta
B&K PRECISION TL37 mittausjohdot Punainen/musta silikoni | AF6QXD 20FP86 TL37Punainen / MustaBanaaniliitin pistokkeeseen2€21.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B&K PRECISION TLPWR1-testijohdot punainen/musta 60A 78 tuumaa L
€165.76 / yksikkö