Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B&K PRECISION TL 9160 koukkupidikkeen testijohdot Punainen/musta/vihreä PVC | AF6QXC 20FP85

B&K PRECISION TL 9160 koukkupidikkeen testijohdot Punainen/musta/vihreä PVC

Varastossa
Tuote: AF6QXC Malli: TL 9160Ristiviite: 20FP85

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukunpidikkeen testijohdot
VäriPunainen / musta / vihreä
Pituus60 "
Maks. Jännite600 VAC
Pistokkeen ja liittimen kuvausBanaaniliitin liittimeen
Temp. alue0 astetta 176 astetta F
Wire Gauge17
Johtimen eristysPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9030908060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMaks. JänniteWire GaugeHinta
B&K PRECISION TL 5A koukkupidikkeen testijohdot Punainen/musta silikoni | AB4VAF 20FP83 TL 5APunainen / Musta40 "33VDC / 70VAC18€17.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B&K PRECISION TL 9160 koukkupidikkeen testijohdot Punainen/musta/vihreä PVC
€51.53 / yksikkö