Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B&K PRECISION TL 5A koukkupidikkeen testijohdot Punainen/musta silikoni | AB4VAF 20FP83

B&K PRECISION TL 5A koukkupidikkeen testijohdot Punainen/musta silikoni

Varastossa
Tuote: AB4VAF Malli: TL 5ARistiviite: 20FP83

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukunpidikkeen testijohdot
VäriPunainen / Musta
Pituus40 "
Maks. Vahvistimet5
Maks. Jännite33VDC / 70VAC
Pistokkeen ja liittimen kuvausBanaaniliitin liittimeen
Temp. alue0 astetta 176 astetta F
Wire Gauge18
Johtimen eristysSilikoni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8544420000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMaks. JänniteWire GaugeHinta
B&K PRECISION TL 9160 koukkupidikkeen testijohdot Punainen/musta/vihreä PVC | AF6QXC 20FP85 TL 9160Punainen / musta / vihreä60 "600 VAC17€51.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B&K PRECISION TL 5A koukkupidikkeen testijohdot Punainen/musta silikoni
€17.51 / yksikkö