B&K PRECISION 5491B -penkki, yleismittari, kaksoisnäyttö, todellinen tehollisarvo | AE7JDY 5YLW7

B&K PRECISION 5491B Penkkiyleismittari, kaksoisnäyttö True Rms

Varastossa
Tuote: AE7JDY Malli: 5491BRistiviite: 5YLW7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€783.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkiyleismittari
Vahvistimet AC5mA - 20A
DC: n perustarkkuus+ /-0.02%
KalibrointitodistusNIST
Counts50,000
näyttöKaksoisimuri fluoresoiva
liitäntäUSB ja RS232
päätöslauselma4 3/4 numeroa
TurvallisuusarviointiCAT I 1000V, CAT II 300V
Todellinen RMSKyllä
Jännite (AC)500mV - 750V
Jännite (DC)500mV - 1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.726
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi9030310000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehittyneet mittaukset (Limit Operation for Pass/Fail Testing)
    • Vahvistimet DC (5 mA - 20 A)
    • Automaattinen vaihtelu (Kyllä)
    • Mittaustoiminnot (DCV, ACV, DCA, ACA, taajuus, diodi, jatkuvuus, suhteellinen, max / min, dBm, dB ja prosenttiosuus)
    • Vastus (500-50 M)
    • Erityisominaisuudet: PC-yhteys, SCPI-yhteensopiva, ilmainen sovellusohjelmisto B&K Precision -verkkosivuston kautta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACCountsliitäntäpäätöslauselmaJännite (AC)Hinta
B&K PRECISION 2831E Penkkiyleismittari, 4 1/2 numeroa True Rms | AE7JDX 5YLW6 2831E2mA - 20A20,000USB4 1/2 numeroa200mV - 750V€739.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B&K PRECISION 5491B Penkkiyleismittari, kaksoisnäyttö True Rms
€783.26 / yksikkö