B&K PRECISION 2831E Penkkiyleismittari, 4 1/2 numeroa True Rms | AE7JDX 5YLW6

B&K PRECISION 2831E Penkkiyleismittari 4 1/2-numeroinen True Rms

Varastossa
Tuote: AE7JDX Malli: 2831ERistiviite: 5YLW6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€739.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkiyleismittari
Vahvistimet AC2mA - 20A
DC: n perustarkkuus+ /-0.03%
KalibrointitodistusNIST
Counts20,000
näyttöKaksoisimuri fluoresoiva
liitäntäUSB
päätöslauselma4 1/2 numeroa
TurvallisuusarviointiCAT I 1000V, CAT II 300V
Todellinen RMSKyllä
Jännite (AC)200mV - 750V
Jännite (DC)200mV - 1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.69
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi9030310000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehittyneet mittaukset (Limit Operation for Pass/Fail Testing)
    • Vahvistimet DC (2 mA - 20 A)
    • Automaattinen vaihtelu (Kyllä)
    • Mittaustoiminnot (DCV, ACV, DCA, ACA, taajuus, diodi, jatkuvuus, suhteellinen, max / min, dBm, dB ja prosenttiosuus)
    • Vastus (200-20 M)
    • Erityisominaisuudet: PC-yhteys, SCPI-yhteensopiva, ilmainen sovellusohjelmisto B&K Precision -verkkosivuston kautta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACCountsliitäntäpäätöslauselmaJännite (AC)Hinta
B&K PRECISION 5491B -penkki, yleismittari, kaksoisnäyttö, todellinen tehollisarvo | AE7JDY 5YLW7 5491B5mA - 20A50,000USB ja RS2324 3/4 numeroa500mV - 750V€783.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B&K PRECISION 2831E Penkkiyleismittari 4 1/2-numeroinen True Rms
€739.34 / yksikkö