Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B&K PRECISION 4003A -generaattorin toiminto | AE3BJY 5BB58

B&K PRECISION 4003A generaattoritoiminto

Varastossa
Tuote: AE3BJY Malli: 4003ARistiviite: 5BB58
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
€436.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyyhkäisyfunktiogeneraattori
näyttö5-numeroinen LED
Impedanssi50 ohmia
Virtalähde115/230 VAC 50-60 Hz
Siniaaltoalue (MHz)0.5 Hz - 4
Neliöaaltoalue (MHz)0.5 Hz - 4
LakaisutyyppiSisäinen lineaarinen tai logaritminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1725
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8543200000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Muu aaltomuodon alue (kolmio 0.5 Hz - 4)
    • Lähtö amplitudi (20 V pp)
    • Lähdön vaimennus (0-20 dB)
    • Siniaallon vääristymä (alle 1% välillä 1 Hz - 100 KHz)
    • Sinus- / neliöaaltotarkkuus (alle 0.02% +/- 1 numero)
    • Neliö Aallon nousu / lasku (nS) (alle 60)
    • Pyyhkäisy (Kyllä)
    • Pyyhkäisyalue (100: 1)
    • Pyyhkäisynopeus (10 mSec - 5 Sec)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöVirtalähdeHinta
B&K PRECISION 4017A -generaattorin toiminto | AB3GFX 1T225 4017A5-numeroinen LED120/230 VAC 50-60 Hz€741.88
B&K PRECISION 4012A -generaattoritoiminto | AE3BJZ 5BB59 4012A4-numeroinen LED120/230 VAC 50-60 Hz€642.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B&K PRECISION 4003A generaattoritoiminto
€436.62 / yksikkö