B&K PRECISION 1760A Virtalähde Dc Triple Out 0-30 4-6.5v | AC8MBF 3CE31

B&K PRECISION 1760A virtalähde DC Triple Out 0-30 4-6.5v

Varastossa
Tuote: AC8MBF Malli: 1760ARistiviite: 3CE31

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,067.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolminkertainen lähtö DC-virtalähde
panos108-132 VAC 60 Hz
Linja-asetusAlle 0.01% + 3 mv
KuormitussääntöAlle 0.01% + 3 mv
Mittarityyppi2 (4-numeroinen) LED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.375
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Virtalähtö (1) (0 - 2ADC)
    • Virtalähtö (2) (0 - 2ADC)
    • Virtalähtö (3) (5ADC)
    • Jännitelähtö (1) (0-30 VDC)
    • Jännitelähtö (2) (0-30 VDC)
    • Jännitelähtö (3) (4-6.5 VDC)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
B&K PRECISION 1652 Virtalähde DC kolminkertainen lähtö 0-24 ja 5v | AD7RGL 4GA41 1652€732.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B&K PRECISION 1760A virtalähde DC Triple Out 0-30 4-6.5v
€1,067.06 / yksikkö