B&K PRECISION 1696B tasavirtalähde, kytkin, pöytäasennus | CH6HWK 55NJ99

B&K PRECISION 1696B tasavirtalähde, kytkin, työpöytäasennus

Tuote: CH6HWK Malli: 1696BRistiviite: 55NJ99
€735.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Kotelon materiaaliMetal Case
Syvyys7.6 "
Korkeus8.46 "
Tulojännite100 V - 240 V AC
Asennuspöytäasenteiset
Lähtövahvistimet10
Lähtöjännite20V DC-
Vaihe1
Power Rating200W
TyyliVaihtaminen
Leveys3.85 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.78
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjänniteYhteysSyvyyssuojausLeveysnäyttöKorkeusInput FrequencyHinta
B&K PRECISION 1747 Dual Range DC-virtalähde 30v / 10a 60v / 5a | AD6MZX 46F064 1747-Banaanipistoke-Ylikuormitussuoja, käänteisen napaisuuden suojaus-Kaksois LED-50 / 60 Hz€1,699.35
B&K PRECISION 1739 tasavirtalähde 30v 1a | AD6MZY 46F065 1739-Banaanipistoke-Ylikuormitussuoja, käänteisen napaisuuden suojaus-Kaksois LED-50 / 60 Hz€1,213.77
B&K PRECISION 1621A DC-virtalähde, yksi lähtö 0 - 28vdc | AF6QWN 20FP70 1621A-Rinnakkainen tai sarja-Käänteinen napaisuus, ylijännite, oikosulku-Kaksi 3-numeroinen LED-50 - 60 Hz€524.59
B&K PRECISION 1670A DC -virtalähteen kolmilähtö 0 - 30vdc | AF6QWP 20FP71 1670A-Rinnakkainen tai sarja-Oikosulku ja käänteinen napaisuus-Kaksi 3-numeroinen LED-50 - 60 Hz€421.98
B&K PRECISION 1745A DC-virtalähteen yksittäislähtö 0 - 35vdc | AF6QWR 20FP73 1745A-Rinnakkainen tai sarja-Ylikuormitus ja käänteinen napaisuus-Kaksi 4-numeroinen LED-50 - 60 Hz€1,378.76
B&K PRECISION 9111 DC-virtalähde Digitaalinen 60V 8A 7 tuuman korkeus | AH9LBB 40CP71 9111--11 "OCP, OVP ja OTP4"LED7"47 - 63 Hz€794.27
B&K PRECISION 1697B tasavirtalähde, 200 W teho, pöytäasennus | CH6HWL 55NK01 1697B1 - 40V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-€732.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B&K PRECISION 1696B tasavirtalähde, kytkin, työpöytäasennus
€735.83 / yksikkö