B&K PRECISION 1621A DC-virtalähde, yksi lähtö 0 - 28vdc | AF6QWN 20FP70

B&K PRECISION 1621A tasavirtalähde, yksi lähtö 0 - 28vdc

Varastossa
Tuote: AF6QWN Malli: 1621ARistiviite: 20FP70

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€524.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
KalibrointitodistusEi
YhteysRinnakkainen tai sarja
Nykyiset rajat0%: sta 100%
näyttöKaksi 3-numeroinen LED
Input Frequency50 - 60 Hz
Tulojännite110 / 240 VAC
Linja-asetus0.02% + 3 mA
Linjajänniteasetus0.02% + 3 mV
Kuormitussääntö0.02% + 3 mV
MittarityyppiDigitaalinen
Lähtövirta0 - 5 ampeeria
Lähtöjännite (DC)0 ja 18
suojausKäänteinen napaisuus, ylijännite, oikosulku
Ripple volttiasetusAlle 1 mVrms

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.2035
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8504409520

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjänniteYhteysSyvyyssuojausLeveysnäyttöKorkeusInput FrequencyHinta
B&K PRECISION 1747 Dual Range DC-virtalähde 30v / 10a 60v / 5a | AD6MZX 46F064 1747-Banaanipistoke-Ylikuormitussuoja, käänteisen napaisuuden suojaus-Kaksois LED-50 / 60 Hz€1,699.35
B&K PRECISION 1739 tasavirtalähde 30v 1a | AD6MZY 46F065 1739-Banaanipistoke-Ylikuormitussuoja, käänteisen napaisuuden suojaus-Kaksois LED-50 / 60 Hz€1,213.77
B&K PRECISION 1670A DC -virtalähteen kolmilähtö 0 - 30vdc | AF6QWP 20FP71 1670A-Rinnakkainen tai sarja-Oikosulku ja käänteinen napaisuus-Kaksi 3-numeroinen LED-50 - 60 Hz€421.98
B&K PRECISION 1745A DC-virtalähteen yksittäislähtö 0 - 35vdc | AF6QWR 20FP73 1745A-Rinnakkainen tai sarja-Ylikuormitus ja käänteinen napaisuus-Kaksi 4-numeroinen LED-50 - 60 Hz€1,378.76
B&K PRECISION 9111 DC-virtalähde Digitaalinen 60V 8A 7 tuuman korkeus | AH9LBB 40CP71 9111--11 "OCP, OVP ja OTP4"LED7"47 - 63 Hz€794.27
B&K PRECISION 1696B tasavirtalähde, kytkin, pöytäasennus | CH6HWK 55NJ99 1696B20V DC--7.6 "-3.85 "-8.46 "-€735.83
Tarjouspyyntö
B&K PRECISION 1697B tasavirtalähde, 200 W teho, pöytäasennus | CH6HWL 55NK01 1697B1 - 40V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-€732.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B&K PRECISION 1621A tasavirtalähde, yksi lähtö 0 - 28vdc
€524.59 / yksikkö