B/A PRODUCTS CO. N711-3212 G70 lukittu koukkuketju tasapäällä 12l | AD3DKJ 3YFW6

B / A-TUOTTEET N711-3212 G70 salvattu koukkuketju tavallisella päädyllä 12'l

Varastossa
Tuote: AD3DKJ Malli: N711-3212Ristiviite: 3YFW6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€123.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaketju
VäriKeltainen sinkki
Luokka70
Hook TypeLIPSAHDUS
Pituus12ft.
Nimellisteho4700 lb
Koko5 / 16 "
Työkuorman raja4700 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.56
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7315120080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B / A-TUOTTEET N711-3212 G70 salvattu koukkuketju tavallisella päädyllä 12'l
€123.22 / yksikkö