Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2218IR Iskumutterinväännin 1/4 1/4 Varsi 1 7/8 L | AC2JFM 2KLR7

DEWALT DW2218IR Iskumutterinväännin 1/4 1/4 Varsi 1 7/8 L

Varastossa
Tuote: AC2JFM Malli: DW2218IRRistiviite: 2KLR7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskumutterinväännin
Aseman koko1 / 4 "
ToimintoKäytettäväksi langattomien ja johdollisten iskuajureiden kanssa
Pituus1.875 "
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
KiinnitystyyppiMagneettinen
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)4.75
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPituusHinta
DEWALT DW2219IR Iskumutterinväännin 5/16 1/4 Varsi 1 7/8 L | AC2JFN 2KLR8 DW2219IR5 / 16 "1.875 "€10.15
DEWALT DW2220IR Iskumutterinväännin 3/8 1/4 Varsi 1 7/8 L | AC2JFP 2KLR9 DW2220IR3 / 8 "1.875 "€9.48
DEWALT DW2221IR Iskumutterinväännin 1/4 1/4 Varsi 2 9/16 L | AC2JFQ 2KLT1 DW2221IR1 / 4 "2 9 / 16 "€7.98
DEWALT DW2222IR Iskumutterinväännin 5/16 1/4 Varsi 2 9/16 L | AC2JFR 2KLT2 DW2222IR5 / 16 "2 9 / 16 "€9.48
DEWALT DW2223IR Iskumutterinväännin 3/8 1/4 Varsi 2 9/16 L | AC2JFT 2KLT3 DW2223IR3 / 8 "2 9 / 16 "€9.04
DEWALT DW2227IR Iskumutterinväännin 7/16 1/4 Varsi 1 7/8 L | AC2JFU 2KLT4 DW2227IR7 / 16 "1.875 "€13.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2218IR Iskumutterinväännin 1/4 1/4 Varsi 1 7/8 L
€9.20 / yksikkö