Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B/A PRODUCTS CO. N711-2-L koukku rengassilmukalla J 4700lb | AD3DKZ 3YFY8

B / A-TUOTTEIDEN NRO. N711-2-L koukku rengassilmällä J 4700lb

Varastossa
Tuote: AD3DKZ Malli: N711-2-LRistiviite: 3YFY8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJ-tyylinen koukku
Luokka70

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7415
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
B/A PRODUCTS CO. N711-2 Hook Eye J 4700lb | AD3DKX 3YFY6 N711-2€52.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B / A-TUOTTEIDEN NRO. N711-2-L koukku rengassilmällä J 4700lb
€71.82 / yksikkö